| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6208-6043 Herst.-Nr.: 6043 EAN/GTIN: 4058906011404 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Samsung Galaxy S7 Edge Glitzer Hülle von NALIA, Glänzende Handyhülle Sparkle Leopard Design Glitter Bling Slim Cover Case Backcover Dünne Silikon Schutzhülle für GalaxyS7Edge Smartphone - Grün Wunderschöne Glitzer Handyhülle für das SAMSUNG GALAXY S 7 EDGE Smartphone im Leoparden-Muster, in der Schutz und stylisches Design perfekt miteinander verschmelzen. Das Handycase besteht aus hochwertigem TPU Silikon, dieses Material weist eine hohe Haltbarkeit und Formbeständigkeit auf. Dank des Materials liegt das Handy nicht nur sehr gut und rutschfest in der Hand, sondern es erleichtert auch das Anbringen sowie das Entfernen des Schutzcovers. Die dünne Silikonhülle ist sehr hochwertig verarbeitet und perfekt auf Ihr Telefon zugeschnitten. Dies gewährleistet nicht nur sicheren Halt und Schutz, sondern auch eine problemlose Bedienung aller Knöpfe und Anschlüsse. Der Rahmen des Cases ragt etwas über das Display hinaus, wodurch dieses nicht auf Oberflächen aufliegt. Das hält Ihr Display sauber und kratzfrei. Ein echter Hingucker! Das funkelnde Leopardendesign verleiht Ihrem SAMSUNG GALAXY S7 EDGE einen eindrucksvollen und einzigartigen Look. Ein super Leichtgewicht im Gegensatz zu vielen anderen Handycovern. Kompatibel mit: SAMSUNG GALAXY S7 EDGE Im Lieferumfang enthalten: 1x NALIA SAMSUNG GALAXY S7 EDGE Schutzhülle Hülle TPU Silikon Glitzer Cover Case im Sparkle Leopard Design - Grün - Wunderschöne Glitzer Handyhülle für das SAMSUNG GALAXY S 7 EDGE Smartphone im Leoparden-Muster, in der Schutz und stylisches Design perfekt miteinander verschmelzen
- Das Handycase besteht aus hochwertigem TPU Silikon, dieses Material weist eine hohe Haltbarkeit und Formbeständigkeit auf. Dank des Materials liegt das Handy nicht nur sehr gut und rutschfest in der Hand, sondern es erleichtert auch das Anbringen sowie das Entfernen des Schutzcovers
- Die dünne Silikonhülle ist sehr hochwertig verarbeitet und perfekt auf Ihr Telefon zugeschnitten. Dies gewährleistet nicht nur sicheren Halt und Schutz, sondern auch eine problemlose Bedienung aller Knöpfe und Anschlüsse
- Der Rahmen des Cases ragt etwas über das Display hinaus, wodurch dieses nicht auf Oberflächen aufliegt. Das hält Ihr Display sauber und kratzfrei
- Ein echter Hingucker! Das funkelnde Leopardendesign verleiht Ihrem SAMSUNG GALAXY S7 EDGE einen eindrucksvollen und einzigartigen Look. Ein super Leichtgewicht im Gegensatz zu vielen anderen Handycovern
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, smartphone hülle silikon, mobiltelefon hülle, s-7 s7-samsung s7-galaxy duos ultra-dünn tpu crystal back-case gummi-hülle handyschutz-hülle liquid rückseite schutz silikonhülle slimcase soft-case zubehör thin-fit pailletten flexible hardcase weich view wallet muster motiv prime neu premium, Glitzer Silikon Hülle, Verstärkte Innenseite, Glänzende Schutzhülle |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |