| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6208-6215 Herst.-Nr.: 6215 EAN/GTIN: 4058906013026 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Samsung Galaxy A3 2017 Hülle Handyhülle von NALIA, Slim Silikon Motiv Case Cover Crystal Schutzhülle Dünn Durchsichtig, Etui Handy-Tasche Backcover Transparent Phone Bumper Wunderschöne transparente Handyhülle für das Samsung Galaxy A3 (2017) Smartphone, in der Schutz und stylisches Design perfekt miteinander verschmelzen Das Handycase besteht aus hochwertigem TPU Silikon, dieses Material weist eine hohe Haltbarkeit und Formbeständigkeit auf. Dank des Materials liegt das Handy nicht nur sehr gut und rutschfest in der Hand, sondern es erleichtert auch das Anbringen sowie das Entfernen des Schutzcovers Die dünne Silikonhülle ist sehr hochwertig verarbeitet und perfekt auf Ihr Telefon zugeschnitten. Dies gewährleistet nicht nur sicheren Halt und Schutz, sondern auch eine problemlose Bedienung aller Knöpfe und Anschlüsse Der Rahmen des Cases ragt etwas über das Display hinaus, wodurch dieses nicht auf Oberflächen aufliegt. Das hält Ihr Display sauber und kratzfrei Ein super Leichtgewicht im Gegensatz zu vielen anderen Handycovern für das Samsung A3 (2017) Kompatibel mit: Samsung Galaxy A3 (2017) Im Lieferumfang enthalten: 1x nalia Silikonhülle für Samsung Galaxy A3 (2017) Hülle Schutzhülle TPU Silikon Handyhülle Cover Case - Wunderschöne transparente Handyhülle für das Samsung Galaxy A3 (2017) Smartphone, in der Schutz und stylisches Design perfekt miteinander verschmelzen
- Das Handycase besteht aus hochwertigem TPU Silikon, dieses Material weist eine hohe Haltbarkeit und Formbeständigkeit auf. Dank des Materials liegt das Handy nicht nur sehr gut und rutschfest in der Hand, sondern es erleichtert auch das Anbringen sowie das Entfernen des Schutzcovers
- Die dünne Silikonhülle ist sehr hochwertig verarbeitet und perfekt auf Ihr Telefon zugeschnitten. Dies gewährleistet nicht nur sicheren Halt und Schutz, sondern auch eine problemlose Bedienung aller Knöpfe und Anschlüsse
- Der Rahmen des Cases ragt etwas über das Display hinaus, wodurch dieses nicht auf Oberflächen aufliegt. Das hält Ihr Display sauber und kratzfrei
- Ein super Leichtgewicht im Gegensatz zu vielen anderen Handycovern für das Samsung A3 (2017)
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, smartphone hülle silikon, mobiltelefon hülle, smartphone hülle blau, galaxya3 a-3 samsunga3 Kappe galaxie duos Phone schutzhülle crystal muster tpu grau klar matt pink rosa rundum-schutz schwarz hard-case silikonhülle ultra-slim rückseite back hinten zubehör original handycover smartphone knopf schutz-folie thin, Motiv Silikon Hülle, Print Cover, Muster Schutzhülle, Design Case |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |