Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NALIA 2-Port USB Quick Charge 3.0 Auto Ladegerät Adapter Kfz Zigarettenanzünder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NALIA 2-Port USB Quick Charge 3.0 Auto Ladegerät Adapter Kfz Zigarettenanzünder
NALIA 2-Port USB Quick Charge 3.0 Auto Ladegerät Adapter Kfz Zigarettenanzünder
NALIA 2-Port USB Quick Charge 3.0 Auto Ladegerät Adapter Kfz Zigarettenanzünder
NALIA 2-Port USB Quick Charge 3.0 Auto Ladegerät Adapter Kfz Zigarettenanzünder
NALIA 2-Port USB Quick Charge 3.0 Auto Ladegerät Adapter Kfz Zigarettenanzünder
Artikel-Nr.:
     6208-6267
Hersteller:
     NALIA
Herst.-Nr.:
     6267
EAN/GTIN:
     4058906013521
Suchbegriffe:
KFZ Zigarettenanzünder Ladegerät
Ladegerät Zigarettenanzünder
Ladegerät für Zigarettenanzünder
Zigarettenanzünder Ladegerät KFZ

nalia 2 Port USB Quick Charge 3.0 Universal Car Fast Charger Dual für iPhone Android iPad PSP Smartphone z.B. Apple Samsung HTC Sony Wiko LG Nokia Huawei Motorola u.v.m. Kfz Ladegerät mit schneller Ladefunktion - Rose Gold

Unser nalia USB Universal Autoladegerät mit 2 USB-Anschlüssen für schnelles und sicheres Laden Ihres USB-Gerätes im Auto, ist kompatibel mit Apple und Android Smartphones, Tablets und allen anderen USB-Geräten.

1 USB (3.0A) Anschluss und 1 Quick Charge 3.0 Anschluss bieten die Möglichkeit 2 Geräte gleichzeitig zu laden.

Durch die Quick Charge 3.0 Technologie laden Sie Ihr QC3.0 fähiges Gerät bis zu 4 mal schneller als mit herkömmlichen Ladegeräten und über 35% effizienter als mit Quick Charge 2.0 Technologie.

Ein anspruchsvoller Schaltungsaufbau bietet Schutz vor Überhitzen, Überstrom und Überladen. Das Aufladen wird automatisch gestoppt, sobald der Akku vollständig geladen ist.

Geräte ohne Quick Charge 3.0 werden mit normaler Geschwindigkeit geladen.

Mit seiner kompakten Größe (29x29x65mm) und seinem leichten Gewicht (38g) nimmt der Autoadapter wenig Platz in Anspruch und ist somit Ihr idealer Begleiter für die Reise.

Technische Daten:

Eingangsspannung: 12-24V / Ausgang: DC 5V - 3.0A , QC3.0: 3.6-6.5V/3A, 6.5-9V/2A, 9-12V/1.5A + 3.0A 5V

Sockel Standard: EU/AU/UK/US

Anschlüsse: 1xUSB (5V/3.0A) & 1xQC3.0

Mit vielen Geräten Kompatibel:

Für alle Geräte mit USB - Anschluss z.B. von Apple / Samsung / HTC / Sony / Wiko / LG / Nokia / Huawei / Motorola und vielen mehr

  • Unser nalia USB Universal Autoladegerät mit 2 USB-Anschlüssen für schnelles und sicheres Laden Ihres USB-Gerätes im Auto, ist kompatibel mit Apple und Android Smartphones, Tablets und allen anderen USB-Geräten.
  • 1 USB (3.0A) Anschluss und 1 Quick Charge 3.0 Anschluss bieten die Möglichkeit 2 Geräte gleichzeitig zu laden. Geräte ohne Quick Charge 3.0 werden mit normaler Geschwindigkeit geladen.
  • Durch die Quick Charge 3.0 Technologie laden Sie Ihr QC 3.0 fähiges Gerät bis zu 4 mal schneller als mit herkömmlichen Ladegeräten und über 35% effizienter als mit Quick Charge 2.0 Technologie.
  • Ein anspruchsvoller Schaltungsaufbau bietet Schutz vor Überhitzen, Überstrom und Überladen. Das Aufladen wird automatisch gestoppt, sobald der Akku vollständig geladen ist.
  • Mit seiner kompakten Größe (29x29x65mm) und seinem leichten Gewicht (38g) nimmt der Autoadapter wenig Platz in Anspruch und ist somit Ihr idealer Begleiter für die Reise.
Weitere Suchbegriffe: Zigarettenanzünder-Ladegerät, USB KFZ Ladeadapter, USB KFZ Netzteil, USB KFZ-Ladekabel, kfz zigarettenanzünder ladegerät, 12-V mini netzteil smartphone auto-ladekabel akku ladestation ampere strom-kabel handyladegerät handyladekabel aufladekabel aufladegerät Stecker adapter fahrzeug batterie zubehör micro lader telefon i-Phone galaxy tablet i-pad i-pod 9V qualcomm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,12*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.