Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NALIA Tastatur Schutz Folie Silikon für Macbook Air / Pro/ Retina 13\ & 15\" Zoll Regenbogen"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NALIA Tastatur Schutz Folie Silikon für Macbook Air / Pro/ Retina 13\ & 15\" Zoll Regenbogen"
NALIA Tastatur Schutz Folie Silikon für Macbook Air / Pro/ Retina 13\ & 15\" Zoll Regenbogen"
NALIA Tastatur Schutz Folie Silikon für Macbook Air / Pro/ Retina 13\ & 15\" Zoll Regenbogen"
NALIA Tastatur Schutz Folie Silikon für Macbook Air / Pro/ Retina 13\ & 15\" Zoll Regenbogen"
NALIA Tastatur Schutz Folie Silikon für Macbook Air / Pro/ Retina 13\ & 15\" Zoll Regenbogen"
NALIA Tastatur Schutz Folie Silikon für Macbook Air / Pro/ Retina 13\ & 15\" Zoll Regenbogen"
NALIA Tastatur Schutz Folie Silikon für Macbook Air / Pro/ Retina 13\ & 15\" Zoll Regenbogen"
Artikel-Nr.:
     6208-6311
Hersteller:
     NALIA
Herst.-Nr.:
     6311
EAN/GTIN:
     4058906013866
Suchbegriffe:
keyboard-schutz pc computer mac boo...
Silikon Keyboard Folie
Tastatur Abdeckung
Schutz vor Verschmutzung

NALIA Keyboard Schutzfolie kompatibel mit Macbook Air / Pro / Pro Retina 13& 15Zoll, Tastaturschutz Aufkleber Silikon Film Unibody Abdeckung Cover Folie Dünn Transparent

Unsere Schutzfolie ist nicht nur ein absoluter Hingucker, sondern bewahrt Dein Tablet auch vor lästigen Fingerabdrücken, Krümeln, Staub und sonstigen Gebrauchsspuren. - Daher auch besonders geeignet für Arbeitsplätze mit erhöhter Verschmutzungsgefahr.

Das Material besteht aus hochwertigem hautsympathischem Silikon. Der Keyboardschutz ist einfach zu reinigen und auch unter fließenden Wasser abwaschbar. So sieht Dein Tablet selbst nach häufigem Gebrauch noch aus wie neu.

Die Abdeckung läßt sich dank der perfekten Passform problemlos anbringen und wieder entfernen.

Ultra-Dünn und flexibel - Die Tastaturfolie braucht zur Benutzung Deines Tablets nicht entfernt werden. Alle Tasten sind weiterhin problemlos und uneingeschränkt nutzbar. Die beleuchteten Tasten sind trotz der Folie deutlich sichtbar.

Unsere Schutzfolie ist nicht kompatibel mit Macbook Pro - Modellen ab 2016 (mit und ohne Touchbar).

Im Lieferumfang enthalten:

1x NALIA Silikon Keyboard Schutzfolie kompatibel mit Macbook Air / Macbook Pro / Macbook Pro Retina 13& 15Zoll

  • IDEALER SCHUTZ | Unsere Schutzfolie bewahrt Dein Tablet vor lästigen Fingerabdrücken, Krümeln, Staub und sonstigen Gebrauchsspuren - besonders geeignet für Arbeitsplätze mit erhöhter Verschmutzungsgefahr.
  • HOCHWERTIGES MATERIAL | Der Keyboardschutz besteht aus hautsympathischem Silikon, ist einfach zu reinigen und unter fließendem Wasser abwaschbar.
  • ULTRA-DÜNN & FLEXIBEL | Die Tastaturfolie braucht zur Benutzung Deines Tablets nicht entfernt werden - alle Tasten sind weiterhin optimal und uneingeschränkt nutzbar. Die beleuchteten Tasten sind trotz der Folie deutlich sichtbar.
  • PERFEKTE PASSFORM | Die Folie läßt sich dank des perfekten Zuschnitts auf Deine Tastatur problemlos anbringen und wieder entfernen.
  • KOMPATIBILITÄT | Die Tastaturschutzfolie ist kompatibel mit Apple Macbook Air / Macbook Pro / Macbook Pro Retina 13& 15Zoll, nicht kompatibel mit Macbook Pro - Modellen ab 2016 mit und ohne Touchbar. Zum Lieferumfang gehört ausschließlich die Schutzfolie. Tablet und weiteres Zubehör sind nicht enthalten.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,28*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.