| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6208-6952 Herst.-Nr.: 6952 EAN/GTIN: 4260444998929 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Samsung Galaxy A3 2016 Hülle Handyhülle von NALIA, Slim Silikon Motiv Case Cover Crystal Schutzhülle Dünn Durchsichtig, Etui Handy-Tasche Backcover Transparent Phone Bumper Wunderschönes Case für das SAMSUNG GALAXY A3 (2016), in dem Schutz und stylisches Design perfekt miteinander verschmelzen Die Schutzhülle besteht aus hochwertigem TPU Silikon, dieses Material weist eine hohe Haltbarkeit und Formbeständigkeit auf Dank des Materials liegt das SAMSUNG GALAXY A3 (2016) nicht nur sehr gut und rutschfest in der Hand, sondern es erleichtert auch das Anbringen sowie das Entfernen des Cases Das Case ist sehr hochwertig verarbeitet und ist perfekt auf das SAMSUNG GALAXY A3 (2016) zugeschnitten, dies gewährleistet einen sicheren Halt und Schutz Der Rahmen des Cases ragt etwas über das Display hinaus, wodurch dieses nicht auf Oberflächen aufliegt. Das hält Ihr Display sauber und kratzfrei Alle Knöpfe und Anschlüsse sind nach dem Befestigen weiterhin problemlos bedienbar Kompatibel mit: SAMSUNG GALAXY A3 (2016) Im Lieferumfang enthalten: 1x nalia Schutzhülle für SAMSUNG GALAXY A3 (2016) Cover Case TPU Silikon Handyhülle Smartphone - Wunderschönes Case für das SAMSUNG GALAXY A3 (2016), in dem Schutz und stylisches Design perfekt miteinander verschmelzen
- Die Schutzhülle besteht aus hochwertigem TPU Silikon, dieses Material weist eine hohe Haltbarkeit und Formbeständigkeit auf. Dank des Materials liegt das SAMSUNG GALAXY A3 (2016) nicht nur sehr gut und rutschfest in der Hand, sondern es erleichtert auch das Anbringen sowie das Entfernen des Cases
- Das Case ist sehr hochwertig verarbeitet und ist perfekt auf das SAMSUNG GALAXY A3 (2016) zugeschnitten, dies gewährleistet einen sicheren Halt und Schutz
- Der Rahmen des Cases ragt etwas über das Display hinaus, wodurch dieses nicht auf Oberflächen aufliegt. Das hält Ihr Display sauber und kratzfrei
- Alle Knöpfe und Anschlüsse sind nach dem Befestigen weiterhin problemlos bedienbar
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, smartphone cover pink, mobiltelefon hülle, smartphone hülle silikon, a-3 galaxya3 samsung-a3 duos muster tpu klar matt rundum-schutz glitzer schwarz book flip hard-case klapp-hülle silikonhülle ultra rückseite back hinten zubehör original handycover knopf schutz-folie thin view wallet weich prime schutzhülle, Motiv Silikon Hülle, Print Cover, Muster Schutzhülle, Design Case |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |