Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NALIA Handyhülle für Apple iPhone 7 Hülle, Karbon Optik Stylische Handyhülle Mintgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NALIA Handyhülle für Apple iPhone 7 Hülle, Karbon Optik Stylische Handyhülle Mintgrün
NALIA Handyhülle für Apple iPhone 7 Hülle, Karbon Optik Stylische Handyhülle Mintgrün
NALIA Handyhülle für Apple iPhone 7 Hülle, Karbon Optik Stylische Handyhülle Mintgrün
NALIA Handyhülle für Apple iPhone 7 Hülle, Karbon Optik Stylische Handyhülle Mintgrün
NALIA Handyhülle für Apple iPhone 7 Hülle, Karbon Optik Stylische Handyhülle Mintgrün
NALIA Handyhülle für Apple iPhone 7 Hülle, Karbon Optik Stylische Handyhülle Mintgrün
NALIA Handyhülle für Apple iPhone 7 Hülle, Karbon Optik Stylische Handyhülle Mintgrün
Artikel-Nr.:
     6208-8202
Hersteller:
     NALIA
Herst.-Nr.:
     8202
EAN/GTIN:
     4058906014306
Suchbegriffe:
Handysocke
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche

NALIA Design Case kompatibel mit Apple iPhone 7 Hülle, Karbon Optik Stylische Handyhülle Stoßfeste Silikon Schutzhülle, Dünne Handy-Tasche Phone Cover Bumper Soft Etui - Schwarz

Diese elegante Schutzhülle im Carbon Fibre Look verwandelt Dein Smartphone in einen modischen Hingucker.

Das Case besteht aus hochwertigem TPU Silikon. Dieses Material ist besonders robust, widerstandsfähig und dennoch flexibel.

Es verleiht Deinem Handy idealen Schutz vor Schmutz, Staub, Kratzern und minimiert Schäden durch Fremdeinwirkungen wie z.B. Stöße.

Dank der edel gebürsteten Oberfläche liegt Dein Telefon stets rutschfest und sicher in Deiner Hand.

Dabei sorgen passgenaue Aussparungen für vorhandene Anschlüsse, Tasten, Kameras & Lautsprecher für uneingeschränkte Bedienbarkeit.

Kompatibel mit:

Apple iPhone 7

Im Lieferumfang enthalten:

1x NALIA Schutzhülle kompatibel mit Apple iPhone 7

  • CARBON FIBRE LOOK | Elegante Schutzhülle im Carbon Fibre Look verwandelt Dein Smartphone in einen modischen Hingucker.
  • HOCHWERTIGES MATERIAL | Qualitativ hochwertiges TPU Silikon ist besonders robust, widerstandsfähig und dennoch flexibel.
  • IDEALER SCHUTZ | Das Case verleiht Deinem Handy Schutz vor Schmutz, Staub, Kratzern und minimiert Schäden durch Stöße.
  • ANGENEHME HAPTIK | Dank der edel gebürsteten Oberfläche liegt Dein Telefon stets rutschfest und sicher in Deiner Hand.
  • KOMPATIBILITÄT | Die Hülle ist kompatibel mit dem iPhone 7. Zum Lieferumfang gehört ausschließlich das Case. Smartphone und weiteres Zubehör sind nicht enthalten.
Weitere Suchbegriffe: Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, mobiltelefon hülle, i phone i-fon ip-7 Kratzfest backcover ultra-slim silikonhülle gummi handy-schale staubgeschützt carbonfaser kohle-faser fiber textur grip stabil weich handy-socke zubehör geschenk business handycover handycase minimalistisch thin backcase sleeve, Carbon Look Silikon Hülle, Matt Schwarz, Rutschfest, Karbon Optik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.