| |
|
| Artikel-Nr.: 6208-8535 Herst.-Nr.: 8535 EAN/GTIN: 4058906017734 |
| |
|
| | |
| Samsung Galaxy S8 Plus Hülle Handyhülle von NALIA, Slim Silikon Motiv Case Cover Crystal Schutzhülle Dünn Durchsichtig, Etui Handy-Tasche Backcover Transparent Bumper Wunderschönes Case für das SAMSUNG GALAXY S8 PLUS, in dem Schutz und stylisches Design perfekt miteinander verschmelzen Die Schutzhülle besteht aus hochwertigem TPU Silikon, dieses Material weist eine hohe Haltbarkeit und Formbeständigkeit auf Dank des Materials liegt das SAMSUNG GALAXY S8 PLUS nicht nur sehr gut und rutschfest in der Hand, sondern es erleichtert auch das Anbringen sowie das Entfernen des Cases Das Case ist sehr hochwertig verarbeitet und ist perfekt auf das SAMSUNG GALAXY S8 PLUS zugeschnitten, dies gewährleistet einen sicheren Halt und Schutz Der Rahmen des Cases ragt etwas über das Display hinaus, wodurch dieses nicht auf Oberflächen aufliegt. Das hält Ihr Display sauber und kratzfrei Alle Knöpfe und Anschlüsse sind nach dem Befestigen weiterhin problemlos bedienbar Kompatibel mit: SAMSUNG GALAXY S8 PLUS Im Lieferumfang enthalten: 1x nalia Schutzhülle Case TPU Silikon für SAMSUNG GALAXY S8 PLUS Smartphone - Wunderschönes Case für das SAMSUNG GALAXY S8 PLUS, in dem Schutz und stylisches Design perfekt miteinander verschmelzen
- Die Schutzhülle besteht aus hochwertigem TPU Silikon, dieses Material weist eine hohe Haltbarkeit und Formbeständigkeit auf. Dank des Materials liegt das SAMSUNG GALAXY S8 PLUS nicht nur sehr gut und rutschfest in der Hand, sondern es erleichtert auch das Anbringen sowie das Entfernen des Cases
- Das Case ist sehr hochwertig verarbeitet und ist perfekt auf das SAMSUNG GALAXY S8 PLUS zugeschnitten, dies gewährleistet einen sicheren Halt und Schutz
- Der Rahmen des Cases ragt etwas über das Display hinaus, wodurch dieses nicht auf Oberflächen aufliegt. Das hält Ihr Display sauber und kratzfrei
- Alle Knöpfe und Anschlüsse sind nach dem Befestigen weiterhin problemlos bedienbar
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, smartphone hülle silikon, mobiltelefon hülle, smartphone hülle weiß, galaxie s-8 s8+ duos tpu gummi-hülle handyschutz-hülle liquid schutz slimcase soft zubehör thin flexibel hart-case wallet look mädchen leicht bild handycover original weich durchsichtig transparent bunt skin anti-scratch cool bumper skin etui, Motiv Silikon Hülle, Print Cover, Muster Schutzhülle, Design Case |
| | |
| |