| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6208-8578 Herst.-Nr.: 8578 EAN/GTIN: 4058906018014 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Huawei P8 Lite 2017 Hülle Handyhülle von NALIA, Soft Slim Silikon Case Cover Crystal Clear Schutzhülle Dünn Durchsichtig, Etui Handy-Tasche Backcover Transparent, Phone Schutz Bumper für P8-Lite 2017 Wunderschöne durchsichtige Handyhülle für das HUAWEI P8 LITE (2017), in der Schutz und stylisches Design perfekt miteinander verschmelzen. Die Schutzhülle besteht aus hochwertigem TPU Silikon, dieses Material weist eine hohe Haltbarkeit und Formbeständigkeit auf. Dank des Materials liegt das HUAWEI P8 Lite (2017) nicht nur sehr gut und rutschfest in der Hand, sondern es erleichtert auch das Anbringen sowie das Entfernen des Cases Die dünne Silikonhülle ist sehr hochwertig verarbeitet und perfekt auf Ihr Telefon zugeschnitten. Dies gewährleistet nicht nur sicheren Halt und Schutz, sondern auch eine problemlose Bedienung aller Knöpfe und Anschlüsse. Der Rahmen des Cases ragt etwas über das Display hinaus, wodurch dieses nicht auf Oberflächen aufliegt. Das hält Ihr Display sauber und kratzfrei. Ein super Leichtgewicht im Gegensatz zu vielen anderen Handycovern für das HUAWEI P8 LITE (2017) Kompatibel mit: HUAWEI P8 LITE (2017) Im Lieferumfang enthalten: 1x nalia Schutzhülle für HUAWEI P8 LITE (2017) Hülle TPU Silikon Cover Case - Transparent - Wunderschöne durchsichtige Handyhülle für das HUAWEI P8 LITE (2017) Smartphone, in der Schutz und stylisches Design perfekt miteinander verschmelzen
- Die Schutzhülle besteht aus hochwertigem TPU Silikon, dieses Material weist eine hohe Haltbarkeit und Formbeständigkeit auf. Dank des Materials liegt das HUAWEI P8 Lite (2017) nicht nur sehr gut und rutschfest in der Hand, sondern es erleichtert auch das Anbringen sowie das Entfernen des Cases
- Die dünne Silikonhülle ist sehr hochwertig verarbeitet und perfekt auf Ihr Telefon zugeschnitten. Dies gewährleistet nicht nur sicheren Halt und Schutz, sondern auch eine problemlose Bedienung aller Knöpfe und Anschlüsse
- Der Rahmen des Cases ragt etwas über das Display hinaus, wodurch dieses nicht auf Oberflächen aufliegt. Das hält Ihr Display sauber und kratzfrei
- Ein super Leichtgewicht im Gegensatz zu vielen anderen Handycovern für das HUAWEI P8 LITE (2017)
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, smartphone hülle silikon, mobiltelefon hülle, l-g g-6 kristall klar matt rundum-schutz glitzer book flip hard-case silikonhülle handyschutzhülle rückseite back hinten zubehör original handycover full-body knopf thin-fit wallet flexibel weich view einfach robust leicht premium bumper skin, Klare Silikon Hülle, Extrem Transparent, Durchsichtig, Anti-Gelb |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |