| |
|
| Artikel-Nr.: 6208-8666 Herst.-Nr.: 8666 EAN/GTIN: 4058906020871 |
| |
|
| | |
| Huawei P8 Lite 2017 Hülle Handyhülle von NALIA, Slim Silikon Motiv Case Crystal Schutzhülle Dünn Durchsichtig, Etui Handy-Tasche Back-Cover Transparent Bumper für P8Lite-17 Wunderschönes Case für das HUAWEI P8 LITE (2017), in dem Schutz und stylisches Design perfekt miteinander verschmelzen Die Schutzhülle besteht aus hochwertigem TPU Silikon, dieses Material weist eine hohe Haltbarkeit und Formbeständigkeit auf Dank des Materials liegt das HUAWEI P8 LITE (2017) nicht nur sehr gut und rutschfest in der Hand, sondern es erleichtert auch das Anbringen sowie das Entfernen des Cases Das Case ist sehr hochwertig verarbeitet und ist perfekt auf das HUAWEI P8 LITE (2017) zugeschnitten, dies gewährleistet einen sicheren Halt und Schutz Der Rahmen des Cases ragt etwas über das Display hinaus, wodurch dieses nicht auf Oberflächen aufliegt. Das hält Ihr Display sauber und kratzfrei Alle Knöpfe und Anschlüsse sind nach dem Befestigen weiterhin problemlos bedienbar Kompatibel mit: HUAWEI P8 LITE (2017) Im Lieferumfang enthalten: 1x nalia Schutzhülle Case TPU Silikon für HUAWEI P8 LITE (2017) Smartphone - Wunderschönes Case für das HUAWEI P8 LITE (2017), in dem Schutz und stylisches Design perfekt miteinander verschmelzen
- Die Schutzhülle besteht aus hochwertigem TPU Silikon, dieses Material weist eine hohe Haltbarkeit und Formbeständigkeit auf. Dank des Materials liegt das HUAWEI P8 LITE (2017) nicht nur sehr gut und rutschfest in der Hand, sondern es erleichtert auch das Anbringen sowie das Entfernen des Cases
- Das Case ist sehr hochwertig verarbeitet und ist perfekt auf das HUAWEI P8 LITE (2017) zugeschnitten, dies gewährleistet einen sicheren Halt und Schutz
- Der Rahmen des Cases ragt etwas über das Display hinaus, wodurch dieses nicht auf Oberflächen aufliegt. Das hält Ihr Display sauber und kratzfrei
- Alle Knöpfe und Anschlüsse sind nach dem Befestigen weiterhin problemlos bedienbar
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, smartphone schutzhülle silikon, mobiltelefon hülle, smartphone hülle silikon, huawai p-8 p8-17 light tpu gummi-hülle handyschutz-hülle liquid schutz slimcase soft zubehör thin-fit flexibel hart-case wallet look premium glamour mädchen leicht bild schlank handycover original weich durchsichtig transparent bunt touch prime, Motiv Silikon Hülle, Print Cover, Muster Schutzhülle, Design Case |
| | |
| |