| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1047823 Herst.-Nr.: AHI/DIN/N16/12/BU EAN/GTIN: 4044773208245 |
| |
|
| | |
| Schaltschränke und Geräteverdrahtung, Für Leiter der Klasse 2, 5 und 6, Nicht für Massivleiter geeignet, Erleichtertes Aufschieben auf Litzen durch trichterförmige Aufweitung, Die Hülse wird durch Crimp-Technik mit dem Leiter dauerhaft verbunden, Alle DIN Aderendhülsen nach DIN 46228, Teil 4, CSA zertifiziert, File-Nummer: LR 105629-1, Farbe: blau, Hülsenlänge: 12 mm, Isoliert: true, Oberfläche: verzinnt, Bauform: Standard, Nennquerschnitt: 16 mm², Für kurzschlussfeste Leitungen: false, Bandware: false, Werkstoff: Kupfer, Isolationswerkstoff: Polypropylen, mit Kennzeichnungsfahne: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | LAPPKABEL U.I. Lapp GmbH | Produkt Typ: | AHI/DIN/N16/12/BU | Ident Code: | 61801850 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hülse, Aderendhülse mit Kennzeichnungsfahne, Aderendhülse kurzschlusssicher, Aderendhülse isoliert, Isolierte Zwillings-Aderendhülse |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 100 | | € 5,90* | ab € 0,0447* | € 0,0643* | | | | | | | | 100 | | € 5,00* | ab € 0,0452* | € 0,0651* | | | | | 12 Tage | | | 100 | | € 7,90* | ab € 0,04528* | € 0,06518* | | | | Lager 6232 | | | | 100 | | € 5,90* | ab € 0,0506* | € 0,073* | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,0528* | € 0,0839* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 7,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|