Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube 12x70/80mm VHM12X70/80V4A V4A Supra NK


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1074815
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     CM801474
EAN/GTIN:
     3599079924777
Suchbegriffe:
Sechskantschraube ohne Norm
sechskantschraube ohne norm
SECHSKANTSCHRAUBE VHM 12x110 V4A Oberflächenschutz: unbehandelt, Schlüsselweite: 19 mm, Gewindeart: metrisch, Werkstoff: Stahl, Gewindemaß (metrisch): 12, Gewindemaß (imperial): 1/2" Zoll, mit Mutter: false, mit Unterlegscheibe: false, Vollgewinde: false, Länge bis Unterkante Kopf: 110 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Legrand GmbH
Produkt Typ:
CM801474
Weitere Suchbegriffe: Schaftschraube, Schaftschraube, Gewindestift, Gewindebolzen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 300,03*
€ 349,69*
Lager 6232
unbekannt
2
€ 5,90*
ab € 422,27*
€ 486,15*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 426,75*
€ 495,35*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 486,15*
€ 578,5185
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 456,17*
€ 542,8423
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 444,06*
€ 528,4314
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 422,27*
€ 502,5013
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 8,4454* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 972,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.