Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1074855 Herst.-Nr.: CM801834 EAN/GTIN: 3599078018347 |
| |
|
| | |
| Selbstblockierende Mutter fuer Reihe 41x41, Durchmesser 12 mm, in Edelstahl V4A Verkaufseinheit: 100 Stueck. Oberflächenschutz: sonstige, mit Feder: false, Werkstoff: rostfreier Stahl, Gewindemaß (metrisch): 9,5 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Legrand GmbH | Produkt Typ: | CM801834 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 100 | | € 7,90* | ab € 6,80* | € 7,32* | | | | | 22 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 6,88* | € 7,43* | | | | | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 7,9744* | € 8,5044* | | | | | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 8,0537* | € 8,5837* | | | | Lager 6232 | | | | 100 | | € 5,90* | ab € 9,49* | € 10,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1.000,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|