Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzleiter 10mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1177944
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     KXA10E
EAN/GTIN:
     3250613941895
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
Erdklemme
Erdungsklemme
Schutzleiterklemme 10mm², Schraubtechnik Montageart: sonstige, Farbe: grün/gelb, Breite: 58 mm, Höhe: 51,5 mm, Tiefe: 10 mm, Abschlussplatte erforderlich: false, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Schraubanschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2: Schraubanschluss, PEN-Funktion möglich: false, Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager)
Produkt Typ:
KXA10E
Weitere Suchbegriffe: PEN-Klemme, Schutzleiterklemme, reihenklemmen hager, reihenklemmen, Schirmleiterklemme, PE-Klemme, Reihenklemme
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 3,49*
€ 4,12*
1
€ 5,95*
ab € 3,37*
€ 5,05*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 3,40*
€ 5,10*
11 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 3,37*
€ 5,11*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 3,75*
€ 5,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
KWE04GR
ab € 0,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.