Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multimessgerät für Hutschiene mit RS485 Schnittstelle


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1178636
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     SM101C
EAN/GTIN:
     3250615631022
Suchbegriffe:
Amperemeter
Strommessgerät
amperemeter
Multimessgerät, 3ph, über Wandlermessung, RS485 Schnittstelle, Messung U,I,P,Q,S. Modulares Multifunktionsmessgerät für die Erfassung von elektrischen Größen In Niederspannungsnetzen. Es ermöglicht die Erfassung von Strömen: Momentanwerte/Mittelwerte von I1,I2,I3,In. Spannungen: Momentanwerte von U1,U2,U3,U12,U23,U31 und Frequenz. Leistungen: Momentanwerte von 3P,Summe P,3Q, Summe Q, 3S, Summe S. Außerdem ist die Zählung von Wirkenergie kWh, Blindenergie kvarh und Betriebsstunden möglich. Harmonische Oberwellen bis Rang 51 können erfasst werden. Das Messgerät besitzt Ausgänge für die Steuerung von Geräten, Alarmübertragung und Pulsübertragung. Die Kommunikation wird über RS485(JBUS/MODBUS) realisiert. Weitere technische Details: Umschaltbar auf 2 Tarifzählung, Hintergrundbeleuchtung, Tasten für Ströme/Spannungen/Leistungen/Temperatur. Breite: 73 mm, Höhe: 67 mm, Tiefe: 90 mm, Anzahl der digitalen Eingänge: 1, Anzahl der digitalen Ausgänge: 1, Anzahl der analogen Eingänge: 7, Anzahl der analogen Ausgänge: 0, Spannungsart der Versorgungsspannung: AC, Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: false, Unterstützt Protokoll für Modbus: true, Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme: false, Schutzart (IP), frontseitig: IP20, Anzahl der Ethernet-Anschlüsse: 0, Amperemeter: true, Blindleistungsmesser: true, mit Drehzahlmesser: false, Frequenzmesser: true, Impulszähler: false, Voltmeter: true, Wirkleistungsmessgerät: true, Unterstützt Protokoll für PROFINET IO: false, Versorgungsspannung bei AC 50 Hz: 200...277 V, Versorgungsspannung bei AC 60 Hz: 200...277 V, Frequenzmessbereich: 45...65 Hz, Genauigkeitsklasse Wirkleistung nach IEC 62053-22: 0,5S, Genauigkeitsklasse Blindleistung nach IEC 62053-23: sonstige, Anzahl der Spannungsmesseingänge: 4, Anzahl der Strommesseingänge: 3, Unterstützt Protokoll für IEC 61850 Ethernet: false, Unterstützt Protokoll für OPC UA PubSub: false, mit Auditprotokollierung (Audit log): false, mit Protokollierung von Sicherheitsereignissen (Security event log): false, Web-Server mit HTTPS-Übertragungsprotokoll: false, Fernanzeige: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager)
Produkt Typ:
SM101C
Weitere Suchbegriffe: Spannungsmesser, Spannungsmeßgerät
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 376,30*
€ 420,56*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 377,77*
€ 422,14*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 399,29*
€ 452,34*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 418,04*
€ 464,76*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 433,43*
€ 483,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 483,72*
€ 575,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 478,90*
€ 569,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 454,97*
€ 541,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 447,75*
€ 532,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 433,43*
€ 515,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.