Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

climaVAIR Deckenkassette


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1179996
Hersteller:
     Vaillant
Herst.-Nr.:
     VAI8/5-035
EAN/GTIN:
     4024074917794
Suchbegriffe:
Klimaautomat
Luftkühlgerät
Hygienefilterset (Klimagerät)
Wanddurchführung (Klimagerät)
climaVAIR exclusive VAI8/5-035 Deckenkassette VAI8/5-035 KMNI Produktvorteile: Modernes Design für ideale Integration in den modernen Wohnraum, Modulierende Invertertechnologie, Funktionen: Kühlen, Heizen, Entfeuchten, Umluft, Automatik Ausstattung: Sleep Funktion aktiviert energiesparenden und laufruhigen Betrieb in der Nacht, Timer-Funktion mit Schaltuhr mit automatischen Ein- und Ausschaltzeiten, Automatischer Schwenkbetrieb der Luftaustrittsklappe zur optimialen Luftverteilung im Raum, Hochwertige Filtertechnik sorgt für gute Raumluftqualität, Luftreinigung durch aktive Ionisierung zur Vermeidung von Bakterien- und Schimmelbildung 1x 0010022705 VAILLANT climaVAIR exclusive VAI 8/5-035 Multi-Split Deckenkassette 1x 0020251955 VAILLANT climaVAIR exclusive VAI 8/5-035 Blende Deckenkassette Mit Fernbedienung: true, Breite des Innengerätes: 996 mm, Höhe des Innengerätes: 301 mm, Tiefe des Innengerätes: 225 mm, Höhe des Außengerätes: 955 mm, Breite des Außengerätes: 700 mm, Tiefe des Außengerätes: 396 mm, Wirkprinzip: kühlen und heizen, Entfeuchtungskapazität: 1,8 l/h, Nenndurchmesser Saugleitung: 1/2" Zoll, mit drahtloser Fernbedienung: true, Heizleistung: 1,12...6,8 kW, Modell (Innengerät): Wand (hoch), Über Inverter gesteuert: true, Typ Kältemittel: sonstige, Sicherung (träge): 16 A, Elektrische Leistungsaufnahmen im Kühlbetrieb: 0,38...2,45 kW, Kühlleistung: 1,26...6,8 kW, Elektrische Leistungsaufnahmen im Heizbetrieb: 0,35...2,6 kW, EER (Kühlen): 3,42, COP (Heizen): 3,9, Energieeffizienzklasse Kühlen: A++, Energieeffizienzklasse Heizen: A+, Farbe Innenteil: weiß, Schalldruckniveau Innengerät Kühlen: 34...49 dB(A), Schalldruckniveau Innengerät Heizen: 34...49 dB(A), Schallleistungsniveau Innengerät: 40...58 dB(A), Schalldruckniveau Außengerät Kühlen: 57 dB(A), Schalldruckniveau Außengerät Heizen: 57 dB(A), Schallleistungsniveau Außengerät: 65 dB(A), Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung: 1/4 Zoll, Min. Leitungslänge: 5 m, Max. Leitungslänge: 25 m, Max. Höhenunterschied: 20 m, mit Luftreinigungsfilter: true, mit Geruchsfilter: true, mit Zeitschaltprogramm/Timer: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
VAI8/5-035
Ident Code:
0010044727
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 750,13*
€ 856,11*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 753,87*
€ 861,48*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 856,11*
€ 1.018,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 850,99*
€ 1.012,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 793,95*
€ 944,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 768,76*
€ 914,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 750,13*
€ 892,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.