Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgangskasten 800A MR 800A AL ABGSK.800A+LAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1180421
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     50401804
EAN/GTIN:
     8033777041305
Suchbegriffe:
Abgangskasten
Farbe: grau, mit Arretierung: false, Anzahl der Leiter (ohne Erde): 4, Phasenselektion: false, Polzahl: 3, Schutzart (IP): IP55, Anzahl der CEE-Steckdosen: 0, Anzahl der sonstigen Steckdosen: 0, Abgangsart: Kabel, Bemessungsspannung bei AC 50 Hz: 0...400 V, Ausführung der Steckdosen: sonstige, Bemessungsstrom bei AC 50 Hz: 800 A
Weitere Informationen:
Hersteller:
Legrand GmbH
Produkt Typ:
50401804
Ident Code:
50401804
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.220,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.503,14*
€ 7.738,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.457,35*
€ 7.684,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.289,90*
€ 7.484,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.224,12*
€ 7.406,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6.220,46*
€ 7.402,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.