Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgangskasten 125A MRF SB5 6 125A+COET BTF P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1180430
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     50411622
EAN/GTIN:
     8033777041121
Suchbegriffe:
Abgangskasten
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
schalterabdeckung grau
Farbe: grau, mit Arretierung: false, Anzahl der Leiter (ohne Erde): 5, Phasenselektion: false, Polzahl: 3, Schutzart (IP): IP55, Anzahl der CEE-Steckdosen: 0, Anzahl der sonstigen Steckdosen: 0, Abgangsart: Kabel, Bemessungsspannung bei AC 50 Hz: 0...400 V, Ausführung der Steckdosen: sonstige, Bemessungsstrom bei AC 50 Hz: 125 A
Weitere Informationen:
Hersteller:
Legrand GmbH
Produkt Typ:
50411622
Ident Code:
50411622
Weitere Suchbegriffe: schalterabdeckung, abgangskasten 125a
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.941,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.205,98*
€ 2.625,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.181,51*
€ 2.596,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.068,11*
€ 2.461,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.006,47*
€ 2.387,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.941,73*
€ 2.310,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.