Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgangskasten 16A MR ABGSK.16A,3XD01 SI,2XC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1180460
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     50414161
EAN/GTIN:
     8033777040711
Suchbegriffe:
Abgangskasten
Farbe: grau, mit Arretierung: false, Anzahl der Leiter (ohne Erde): 5, Phasenselektion: false, Polzahl: 3, Schutzart (IP): IP55, Anzahl der CEE-Steckdosen: 2, Anzahl der sonstigen Steckdosen: 0, Abgangsart: Kabel, Bemessungsspannung bei AC 50 Hz: 0...400 V, Ausführung der Steckdosen: sonstige, Bemessungsstrom bei AC 50 Hz: 16 A
Weitere Informationen:
Hersteller:
Legrand GmbH
Produkt Typ:
50414161
Ident Code:
50414161
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 280,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 345,17*
€ 410,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 338,56*
€ 402,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,51*
€ 380,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 308,67*
€ 367,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,76*
€ 334,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.