Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgangskasten 63A MS ABGSK.63A, TRANSP.ABD.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1180500
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     51515067
EAN/GTIN:
     8033777041978
Suchbegriffe:
Abgangskasten
63 ampere abgangskasten 3 polig
abgangskasten 63a
Farbe: grau, mit Arretierung: false, Anzahl der Leiter (ohne Erde): 4, Phasenselektion: false, Polzahl: 3, Schutzart (IP): IP55, Anzahl der CEE-Steckdosen: 0, Anzahl der sonstigen Steckdosen: 0, Abgangsart: Kabel, Bemessungsspannung bei AC 50 Hz: 0...400 V, Ausführung der Steckdosen: sonstige, Bemessungsstrom bei AC 50 Hz: 63 A
Weitere Informationen:
Hersteller:
Legrand GmbH
Produkt Typ:
51515067
Ident Code:
51515067
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,98*
€ 172,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,18*
€ 171,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,02*
€ 164,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,52*
€ 156,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,04*
€ 136,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.