Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgangskasten 32A MS ABGSK.32A,SI.CH10,KURZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1180506
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     51515076
EAN/GTIN:
     8033777041862
Suchbegriffe:
Abgangskasten
abgangskasten 32a
Farbe: grau, mit Arretierung: false, Anzahl der Leiter (ohne Erde): 4, Phasenselektion: false, Polzahl: 3, Schutzart (IP): IP55, Anzahl der CEE-Steckdosen: 0, Anzahl der sonstigen Steckdosen: 0, Abgangsart: Kabel, Bemessungsspannung bei AC 50 Hz: 0...400 V, Ausführung der Steckdosen: sonstige, Bemessungsstrom bei AC 50 Hz: 32 A
Weitere Informationen:
Hersteller:
Legrand GmbH
Produkt Typ:
51515076
Ident Code:
51515076
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,34*
€ 150,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,21*
€ 149,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,24*
€ 143,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,86*
€ 137,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,28*
€ 118,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.