| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6232-1180544 Herst.-Nr.: 55055070 EAN/GTIN: 8033777040988 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Farbe: grau, mit Arretierung: false, Anzahl der Leiter (ohne Erde): 5, Phasenselektion: false, Polzahl: 3, Schutzart (IP): IP55, Anzahl der CEE-Steckdosen: 0, Anzahl der sonstigen Steckdosen: 0, Abgangsart: Kabel, Bemessungsspannung bei AC 50 Hz: 0...400 V, Ausführung der Steckdosen: sonstige, Bemessungsstrom bei AC 50 Hz: 400 A Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | Legrand GmbH | Produkt Typ: | 55055070 | Ident Code: | 55055070 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |