Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgangskasten 630A MR 630A CU ABGSK.630A+LAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1180646
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     55401801
EAN/GTIN:
     8033777041312
Suchbegriffe:
Abgangskasten
abgangskasten 630a
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz: -...- V
Weitere Informationen:
Hersteller:
Legrand GmbH
Produkt Typ:
55401801
Ident Code:
55401801
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.803,48*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.079,97*
€ 6.045,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.037,39*
€ 5.994,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.874,16*
€ 5.800,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.803,48*
€ 5.716,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.