| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1180844 Herst.-Nr.: CM250170 EAN/GTIN: 3414971328389 |
| |
|
| | |
| Wandflansch für Kabelschott EZD33T, 7 fach, rechteckig, EZ-Path Brandabschottung, Norm EN 1366-3 und EN 13501-2, ETA Zertifizierung 18/0412, für Elektro- und Datenkabel Ausführung: sonstige, Form: viereckig, Tiefe: -...- mm, Inhalt Dose/Kartusche: 0 ml, Inhalt Eimer/Sack: 0 kg, Plattenstärke/Produktlänge: 267 mm, Zubehör erforderlich: true, Außenbreite: 610 mm, Außenhöhe: 108 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Legrand GmbH | Produkt Typ: | CM250170 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: wandflansch, Brandschutzmörtel, Inneauskleidung (keramisch), Brandschutzmaterial, Kissen (Brandschutz-), Stampfmasse |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1.110,50* | € 1.236,81* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.243,40* | € 1.373,82* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 1.277,30* | € 1.415,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|