Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DLPe Einbaurahmen 3-fach 1-zügig 65mm 3xGeräte


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1181165
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     010934
EAN/GTIN:
     3245060109349
Suchbegriffe:
3fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
abdeckrahmen
DLPe Schnapprahmen für Schalter 3-Fach130 Farbe: weiß, Breite: 272 mm, Halogenfrei: true, Höhe: 135 mm, Tiefe: 5,5 mm, Anzahl der Einheiten: 3, mit Klappdeckel: false, Oberflächenschutz: unbehandelt, Einbauhöhe: 0 mm, Einbaubreite: 0 mm, Textfeld/Beschriftungsfläche: false, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: sonstige, Montagerichtung: horizontal, RAL-Nummer (ähnlich): 9003, Schlagfestigkeit: IK00, Schutzart (IP): sonstige, Geeignet für Unterflurkanaldose: false, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: glänzend, Geeignet für Geräteeinbaukanal: true, Geeignet für Einbauinstallation: false, Unterputzmontage: false, Anzahl der Einheiten horizontal: 3, Durchmesser Bohrung (Öffnung): 0 mm, Antibakterielle Behandlung: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Legrand GmbH
Produkt Typ:
010934
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 17,54*
€ 24,49*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 18,52*
€ 25,69*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,69*
€ 30,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.