Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DLPe Einbaurahmen 4-fach 2/3-zügig 65mm 4xModule SSDO MOSAIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1181172
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     010981
EAN/GTIN:
     3245060109813
Suchbegriffe:
4fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
4 fach rahmen weiß
Einbaurahmen 4-fach SSDO Farbe: weiß, Breite: 255,6 mm, Halogenfrei: true, Höhe: 67,5 mm, Tiefe: 9,9 mm, Anzahl der Einheiten: 1, mit Klappdeckel: false, Oberflächenschutz: unbehandelt, Einbauhöhe: 0 mm, Einbaubreite: 0 mm, Textfeld/Beschriftungsfläche: false, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: sonstige, Montagerichtung: horizontal, RAL-Nummer (ähnlich): 9003, Schlagfestigkeit: IK00, Schutzart (IP): sonstige, Geeignet für Unterflurkanaldose: false, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: glänzend, Geeignet für Geräteeinbaukanal: true, Geeignet für Einbauinstallation: false, Unterputzmontage: false, Anzahl der Einheiten horizontal: 1, Anzahl der Einheiten vertikal: 1, Durchmesser Bohrung (Öffnung): 0 mm, Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise): 8, Antibakterielle Behandlung: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Legrand GmbH
Produkt Typ:
010981
Weitere Suchbegriffe: 4fach rahmen, abdeckrahmen 4fach
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 11,72*
€ 16,53*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 12,36*
€ 17,42*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.