Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Wandleuchte ws 10,8W 3100K 586lm IP54 LF: weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1183074
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     10046173
EAN/GTIN:
     4250047772491
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
LED-Wandanbauleuchte, IP54, schaltbar, strukturweiß, rechteckig. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte. Lichtaustritt direkt und indirekt. Montageart: Anbaumontage, Montageort: Wandmontage, Material: Aluminium / Acryl, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP54, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 10,8 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 2 Stück, Lichtstrom: 530 lm, Farbtemperatur: 3.000 K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 120°, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, mit Betriebsgerät: Ja, Dimmbar: Nein, Art der Dimmung: schaltbar. Schutzklasse: I, Breite: 170 mm, Gehäusefarbe: weiß, Spannungsart: AC, mit Bewegungsmelder: false, Geeignet für Lampenleistung: 10,8 W, Ausführung des Rasters: ohne, Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät stromgesteuert, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, mit Lichtsensor: false, Geeignet für Pendelaufhängung: false, Länge: 90 mm, Höhe/Tiefe: 25 mm, Werkstoff des Gehäuses: Aluminium, Geeignet für Notlicht: false, Lichtaustritt: direkt, Lichtverteilung: symmetrisch, Werkstoff der Abdeckung: Glas opal, Nennspannung: 230 V, Schutzart (IP): IP54, mit Leuchtmittel: true, Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 2, Geeignet für Wandmontage: true, Geeignet für Einbaumontage: false, mit Betriebsgerät: true, Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: false, Geeignet für Anbaumontage: true, Nennstrom: -...- mA, Farbtemperatur: 3000 K, Max. Systemleistung: 10,8 W, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: 530 lm, Lichtfarbe: weiß, mit Luftschlitzen: false, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Dimmung 0-10 V: false, Dimmung 1-10 V: false, Dimmung DALI: false, Dimmung DMX: false, Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): false, Dimmung GPRS: false, Dimmung LineSwitch: false, Dimmung herstellerspezifisch: false, Dimmung Netzspannungsmodulation: false, Dimmung Phasenabschnitt: false, Dimmung Phasenanschnitt: false, Dimmung programmierbar: false, Dimmung RF: false, Dimmung Sine Wave Reduction: false, Dimmung Touch and Dim: false, Dimmung Zigbee: false, Dimmung mit Push-button: false, Ohne Dimmfunktion: true, Dimmung abhängig vom Betriebsgerät: false, Leuchtenlichtausbeute: 49,07 lm/W, Dimmung DSI: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Dimmung DALI-2: false, Farbtemperatur einstellbar: nein, Lichtstrom einstellbar: nein, Ausstrahlungswinkel einstellbar: nein, Austauschbares Betriebsgerät: true, Geeignet für Deckenmontage: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Brumberg-Leuchten GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
10046173
Ident Code:
10046173
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 113,66*
€ 138,06*
€ 5,95*
ab € 117,67*
€ 142,84*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 118,62*
€ 144,26*
€ 8,50*
ab € 155,18*
€ 155,18*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 131,21*
€ 158,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,45*
€ 188,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,53*
€ 187,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,12*
€ 179,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,04*
€ 172,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,21*
€ 156,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.