| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6232-1186686 Herst.-Nr.: 9731.03 EAN/GTIN: 4250047791300 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kristall-Austrittselement, für Faser S2 und S2M, chrom matt. Material: Messing / Kristallglas mit Facettenschliff, Aussendurchmesser: Ø 17,5 mm, Höhe ohne Kristall: 1,5 mm, Höhe mit Kristall: 11 mm, Einbautiefe ohne Faser: 20 mm, Einbautiefe mit Faser: 100 mm, Bohrdurchmesser: Ø 10 mm, Befestigungsart: Kleben (mit Brumberg-Kleber 48290000). Mit Farbrad: false, Werkstoff des Gehäuses: sonstige, mit Leuchtmittel: false, Geeignet als Inspektionsleuchte: false, Durchmesser der Einzelfaser: -...- mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | Brumberg-Leuchten GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 9731.03 | Ident Code: | 00973103 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,46* | ab € 15,55* | € 22,19* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 25 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 15,64* | € 22,31* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 43 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 16,03* | € 22,68* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 23 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 16,71* | € 23,24* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6232 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 17,35* | € 24,12* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6232 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6232 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6232 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|