Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RGB(W)-Steuerung Slave kabelgebunden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1189420
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     18195000
EAN/GTIN:
     4250047795261
Suchbegriffe:
LED-Controller
LED-Farbsteuerung
LED-Sequenzer
RGB-Controller
Funksystem-Controller für 1-4 Kanal-Betrieb. Funksystem-Controller universell zur Ansteuerung von 1-4-Kanal-LED-Modulen. Mögliche Ansteuerungsvarianten: Weißlicht, TunableWhite, RGB, RGBW Kompatibel zu: Fernbedienung Weißlicht: 18199000, 18202000, Fernbedienung TunableWhite: 18198000, 18201000, Fernbedienung RGB: 18197000, 18200000, Fernbedienung RGBW: 18196000, 18194070 bzw. 18194080. Weitere Funktionen zu den oben genannten Komponenten entnehmen Sie bitte der jeweiligen Produktbeschreibung. Funk-Master-Controller 18192000: Spannung: 12-24 V DC, Strom: max. 4 x 2,5 A, 3 x 3,3 A, 2 x 5,0 A, 1x 5,0 A, Leistung: max. 120 W / 240 W (12 V DC / 24 V DC), Ansteuerung: negativ (gemeinsame Anode), Steuersignal: PWM, Funkfrequenz: 869,5 MHz, Reichweite (Sichtverbindung): bis zu 20 m, Maße: L 160 x B 45 x H 18 mm, Material: Kunststoff, Lieferung: inkl. Zugentlastung, Controller pro Fernbedienung: max. 4 (bei optimaler Funkverbindung) Controller zur Systemerweiterung: 18195000 (kabelgebunden): Spannung: 12-24 V DC, Strom: max. 4 x 2,5 A, 3 x 3,3 A, 2 x 5,0 A, 1x 5,0 A, Leistung: max. 120 W / 240 W (12 V DC / 24 V DC), Ansteuerung: negativ (gemeinsame Anode), Steuersignal: PWM, Maße: L 160 x B 45 x H 18 mm, Material: Kunststoff, Lieferung: inkl. Zugentlastung Controller zur Systemerweiterung: 18195000 (kabelgebunden): Spannung: 12-24 V DC, Strom: max. 4 x 2,5 A, 3 x 3,3 A, 2 x 5,0 A, 1x 5,0 A, Leistung: max. 120 W / 240 W (12 V DC / 24 V DC), Ansteuerung: negativ (gemeinsame Anode), Steuersignal: PWM, Maße: L 160 x B 45 x H 18 mm, Material: Kunststoff, Lieferung: inkl. Zugentlastung Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) III, Leistung: 240W, Art der Dimmung: Funksteuerung. Schutzklasse: III, Breite: 45 mm, Ausführung: dynamisch, Höhe: 18 mm, Gehäuse: Kunststoffgehäuse, Länge: 160 mm, Geeignet für Außengebrauch: false, Ausgangsspannung: 12...24 V, Ausgangsleistung: 120...240 W, Schutzart (IP): IP20, Ausgangsstrom: -...- mA, Geeignet für Konstantstrom: false, Geeignet für Konstantspannung: true, Geeignet für Gleichspannung (Primärseite): true, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Dimmung 0-10 V: false, Dimmung 1-10 V: false, Dimmung DALI: false, Dimmung DMX: false, Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): false, Dimmung GPRS: false, Dimmung LineSwitch: false, Dimmung herstellerspezifisch: false, Dimmung Netzspannungsmodulation: false, Dimmung Phasenabschnitt: false, Dimmung Phasenanschnitt: false, Dimmung programmierbar: false, Dimmung RF: false, Dimmung Sine Wave Reduction: false, Dimmung Touch and Dim: false, Dimmung Zigbee: false, Dimmung mit Push-button: false, Ohne Dimmfunktion: false, Dimmung DSI: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Brumberg-Leuchten GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
18195000
Ident Code:
18195000
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 50,06*
€ 50,06*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 42,69*
€ 56,53*
€ 5,46*
ab € 43,93*
€ 57,68*
€ 8,50*
ab € 44,84*
€ 58,86*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 49,90*
€ 64,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,91*
€ 77,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,34*
€ 75,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,06*
€ 71,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,01*
€ 69,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,31*
€ 67,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,90*
€ 59,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.