Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1192606 Herst.-Nr.: AS5820BFINAWW EAN/GTIN: 4011377056176 |
| |
|
| | |
| Serie AS Ausführung: 2-fach waagerechte Montage IP20 Farbe: weiß, Breite: 151,5 mm, Halogenfrei: true, Höhe: 80,5 mm, Tiefe: 10 mm, Anzahl der Einheiten: 2, mit Klappdeckel: false, Oberflächenschutz: sonstige, Textfeld/Beschriftungsfläche: true, Werkstoffgüte: Thermoplast, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: sonstige, Montagerichtung: horizontal, RAL-Nummer (ähnlich): 9016, Schutzart (IP): IP2X, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: glänzend, Geeignet für Geräteeinbaukanal: true, Geeignet für Einbauinstallation: true, Anzahl der Einheiten horizontal: 2, Anzahl der Einheiten vertikal: 1, mit Montagerahmen: false, Antibakterielle Behandlung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Jung GmbH & Co. KG, Albrecht | Produkt Typ: | AS5820BFINAWW |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 6,69* | € 8,59* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 6,34* | € 9,10* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 6,40* | ab € 6,40* | € 9,17* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 6,71* | € 9,59* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 7,25* | € 10,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|