Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6232-1192609 Herst.-Nr.: AS5830BFINA EAN/GTIN: 4011377056220 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Serie AS Ausführung: 3-fach waagerechte Montage IP20 Farbe: weiß, Breite: 222,5 mm, Halogenfrei: true, Höhe: 80,5 mm, Tiefe: 10 mm, Anzahl der Einheiten: 3, mit Klappdeckel: false, Oberflächenschutz: sonstige, Textfeld/Beschriftungsfläche: true, Werkstoffgüte: Thermoplast, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: sonstige, Montagerichtung: horizontal, RAL-Nummer (ähnlich): 1013, Schutzart (IP): IP2X, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: glänzend, Geeignet für Geräteeinbaukanal: true, Geeignet für Einbauinstallation: true, Anzahl der Einheiten horizontal: 3, Anzahl der Einheiten vertikal: 1, mit Montagerahmen: false, Antibakterielle Behandlung: false Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | Jung GmbH & Co. KG, Albrecht | Produkt Typ: | AS5830BFINA |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 21 Tage | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 10,56* | € 13,55* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 8 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 10,59* | € 15,01* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 10,76* | € 15,25* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 10,79* | € 15,29* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6232 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 12,00* | € 17,06* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6232 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6232 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6232 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|