Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehschalter Aus 2-pol.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1192850
Hersteller:
     Albrecht Jung
Herst.-Nr.:
     1101-20
EAN/GTIN:
     4011377116122
Suchbegriffe:
Drehschalter
Steuerschalter
Stufenschalter
Drehschalter UP-Einsätze
mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 4 mm² Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60669) (Schraubbefestigung, ohne Befestigungskrallen) nicht für Montage in Aufputz-Kappen geeignet Montagehinweis: Kein Putzausgleich möglich. Einsatz muss wandbündig montiert werden. Tragring darf nicht übertapeziert werden. Nennspannung: 250 V, Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Basiselement, Bedienungsart: Drehknopf, Halogenfrei: true, mit Montageplatte: false, Anschlussart: Schraubklemme, Beleuchtung: nein, Einbautiefe: 32 mm, Rückmeldekontakt: false, Befestigungsart: Schraubbefestigung, Schaltungsart: Schalter 2-polig, Anzahl der Betätigungswippen: 1, Schaltstrom für Leuchtstofflampen: 20 AX, Tastschalter: false, Schlagfestigkeit: IK00, Waschmaschinenschalter: false, Geeignet für Schutzart (IP): IP2X, Gerätebreite: 71 mm, Gerätehöhe: 71 mm, Textfeld/Beschriftungsfläche: nein, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Farbe des Schaltelements: sonstige, Heizungsschalter: true, Antibakterielle Behandlung: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Jung GmbH & Co. KG, Albrecht
Produkt Typ:
1101-20
Weitere Suchbegriffe: UP-Einsätze Drehschalter, Schalter UP-Einsätze, UP-Einsätze Schalter, Unterputzschalter, Wippenschalter, Wippschalter, unterputzschalter ip 20, drehschalter up-einsätze, jung stufenschalter, Schalter (Installation), Universalschalter, Wechsler, Installationsschalter, Kontrollwechselschalter
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 45,58*
€ 52,18*
1
€ 5,95*
ab € 42,80*
€ 55,76*
1
€ 5,46*
ab € 43,42*
€ 56,29*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 44,01*
€ 57,31*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 52,07*
€ 66,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,67*
€ 79,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,52*
€ 70,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 56,75*
€ 67,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 55,12*
€ 65,59
pro Stück
ab 200 Stück
€ 53,67*
€ 63,87
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 52,07*
€ 61,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.