Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rahmen 1-fach schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1197317
Hersteller:
     Albrecht Jung
Herst.-Nr.:
     AC581BFSW
EAN/GTIN:
     4011377105683
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
jung abdeckrahmen 1 fach
Rahmen 1fach, schwarz für waagerechte und senkrechte Kombination für die Serie A IP20 Material: Thermoplast Maße (B x H): 87 x 87 mm Farbe: schwarz, Breite: 87 mm, Halogenfrei: true, Höhe: 87 mm, Tiefe: 10 mm, Anzahl der Einheiten: 1, mit Klappdeckel: false, Oberflächenschutz: sonstige, Einbauhöhe: 55 mm, Einbaubreite: 55 mm, Textfeld/Beschriftungsfläche: false, Werkstoffgüte: Thermoplast, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: sonstige, Montagerichtung: horizontal und vertikal, RAL-Nummer (ähnlich): 9005, Schutzart (IP): IP2X, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: glänzend, Geeignet für Geräteeinbaukanal: true, Geeignet für Einbauinstallation: true, Anzahl der Einheiten horizontal: 1, Anzahl der Einheiten vertikal: 1, mit Montagerahmen: false, Antibakterielle Behandlung: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Jung GmbH & Co. KG, Albrecht
Produkt Typ:
AC581BFSW
Weitere Suchbegriffe: 1fach rahmen, jung 1 fach rahmen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 4,20*
€ 5,62*
1
€ 5,95*
ab € 3,88*
€ 5,88*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 3,98*
€ 6,03*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 4,09*
€ 6,19*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 4,48*
€ 6,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.