Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1197318 Herst.-Nr.: AC581BFWW EAN/GTIN: 4011377105676 |
| |
|
| | |
| Rahmen 1fach, alpinweiß für waagerechte und senkrechte Kombination für die Serie A IP20 Material: Thermoplast Maße (B x H): 87 x 87 mm Farbe: weiß, Breite: 87 mm, Halogenfrei: true, Höhe: 87 mm, Tiefe: 10 mm, Anzahl der Einheiten: 1, mit Klappdeckel: false, Oberflächenschutz: sonstige, Einbauhöhe: 55 mm, Einbaubreite: 55 mm, Textfeld/Beschriftungsfläche: false, Werkstoffgüte: Thermoplast, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: sonstige, Montagerichtung: horizontal und vertikal, RAL-Nummer (ähnlich): 9016, Schutzart (IP): IP2X, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: glänzend, Geeignet für Geräteeinbaukanal: true, Geeignet für Einbauinstallation: true, Anzahl der Einheiten horizontal: 1, Anzahl der Einheiten vertikal: 1, mit Montagerahmen: false, Antibakterielle Behandlung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Jung GmbH & Co. KG, Albrecht | Produkt Typ: | AC581BFWW |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 3,52* | € 5,15* | | | | | 38 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 3,56* | € 5,20* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 3,73* | € 5,43* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 3,74* | € 5,44* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 4,05* | € 5,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|