Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rahmen 2-fach NA schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1197320
Hersteller:
     Albrecht Jung
Herst.-Nr.:
     AC5820BFNASW
EAN/GTIN:
     4011377105898
Suchbegriffe:
2fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
jung abdeckrahmen 2fach
Rahmen 2fach, schwarz mit Schriftfeld 9 x 55 mm für waagerechte Kombination für die Serie A IP20 Material: Thermoplast Maße (B x H): 158 x 87 mm Farbe: schwarz, Breite: 158 mm, Halogenfrei: true, Höhe: 87 mm, Tiefe: 10 mm, Anzahl der Einheiten: 2, mit Klappdeckel: false, Oberflächenschutz: sonstige, Einbauhöhe: 55 mm, Einbaubreite: 55 mm, Textfeld/Beschriftungsfläche: true, Werkstoffgüte: Thermoplast, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: sonstige, Montagerichtung: horizontal, RAL-Nummer (ähnlich): 9005, Schutzart (IP): IP2X, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: glänzend, Geeignet für Geräteeinbaukanal: true, Geeignet für Einbauinstallation: true, Anzahl der Einheiten horizontal: 2, Anzahl der Einheiten vertikal: 1, mit Montagerahmen: false, Antibakterielle Behandlung: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Jung GmbH & Co. KG, Albrecht
Produkt Typ:
AC5820BFNASW
Weitere Suchbegriffe: 2fach rahmen, 2fach rahmen jung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 11,64*
€ 14,92*
1
€ 5,95*
ab € 10,73*
€ 15,16*
38 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 10,98*
€ 15,52*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 11,32*
€ 15,99*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 13,01*
€ 18,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.