Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uniSTOR plus VIH R 400/3 BR monovalenter Trinkwasserspeicher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1210332
Hersteller:
     Vaillant
Herst.-Nr.:
     UNISTOR-PLUS-VIH-R-400/3-BR
EAN/GTIN:
     4024074794920
Suchbegriffe:
Pufferspeicher
Frischwasserspeicher
Trinkwassertank
Trinkwasserzisternen
uniSTOR plus VIH R 400/3 BR Warmwasserspeicher, rund, stehend Produktvorteile: Monovalenter Warmwasserspeicher, indirekt beheizt, Trinkwasserseitig (Speicher und Rohr- wendel mit hochwertiger Emailierung Ausstattung: Speicher mit fest aufgeschäumter Wärmedämmung, Abnehmbarer Speichermantel, Rohrwendelwärmetauscher, Reinigungsöffnung / Flansch für E-Heizstab, Zirkulationsanschluss, Magnesium-Schutzanode, Analoge Speichertemperaturanzeige, Transportlaschen beiliegend Speicherinhalt: 398 l Heizungswasserinhalt: 10,9 l zul. Betriebsüberdruck: 10 bar WW-Dauerleistung: 668 l/h (27 kW) bei Heizungsvorlauf 60 Grd.C und Zapfstellentemperatur 45 Grd.C WW-Ausgangsleistung: 517 l/10 min Speichertemperatur 60 Grd.C Zapfstellentemperatur 45 Grd.C Vor-/Rücklaufanschluss R 1 Kalt-/Warmwasseranschluss R 1 Zirkulationanschluss R 3/4 Produktmaße: Höhe/Breite/Tiefe 1502/790/900 mm Kippmaß 1684 mm Gewicht 136 kg Jahreszeitbedingte Warmwasserbereitungs- Energieeffizienzklasse B (Spektrum A+ bis F) Breite: 790 mm, Höhe: 1502 mm, Tiefe: 900 mm, Energieeffizienzklasse: B, Inhalt: 398 l, Werkstoff des Boilers: Stahl, mit Thermometer: true, mit Manometer: false, Nenndurchmesser Warmwasseranschluss: 1 Zoll (25), Nenndurchmesser kaltes Trinkwasser: 1 Zoll (25), Material Mantel: Stahl, mit Reinigungsöffnung: true, Schutzanode: true, Wandaufstellung: false, Oberflächenschutz Gefäß: emailliert, mit Druckreduzierventil: false, Wärmeübertragung: Spirale, Anschluss kaltes Trinkwasser: Außengewinde konisch (NPT), Anschluss Warmwasser: Außengewinde konisch (NPT), Rohraußendurchmesser Zirkulationsleitung: 26,44 mm, Anschluss Zirkulationsleitung: Außengewinde konisch (NPT), Platzierung vertikal: true, Max. Arbeitsdruck primär: 10 bar, Max. Arbeitsdruck sekundär: 10 bar, Primärer Anschluss: Außengewinde konisch (NPT)
Weitere Informationen:
Hersteller:
Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
UNISTOR-PLUS-VIH-R-400/3-BR
Ident Code:
0010020640
Weitere Suchbegriffe: vaillant pufferspeicher, trinkwassertank, pufferspeicher 10 bar, Boiler, Kochendwassergerät, Durchfluß-Wassererwärmer, Warmwassergerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.627,53*
€ 1.840,56*
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.694,88*
€ 1.919,80*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.840,56*
€ 2.190,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.813,74*
€ 2.158,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.724,74*
€ 2.052,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.674,72*
€ 1.992,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.627,53*
€ 1.936,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.