Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uniSTOR plus VIH R 500/3 BR monovalenter Trinkwasserspeicher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1210333
Hersteller:
     Vaillant
Herst.-Nr.:
     UNISTOR-PLUS-VIH-R-500/3-BR
EAN/GTIN:
     4024074794944
Suchbegriffe:
Pufferspeicher
Frischwasserspeicher
Trinkwassertank
Trinkwasserzisternen
uniSTOR plus VIH R 500/3 BR Warmwasserspeicher, rund, stehend Produktvorteile: Monovalenter Warmwasserspeicher, indirekt beheizt, Trinkwasserseitig (Speicher und Rohr- wendel mit hochwertiger Emailierung Ausstattung: Speicher mit fest aufgeschäumter Wärmedämmung, Abnehmbarer Speichermantel, Rohrwendelwärmetauscher, Reinigungsöffnung / Flansch für E-Heizstab, Zirkulationsanschluss, Magnesium-Schutzanode, Analoge Speichertemperaturanzeige, Transportlaschen beiliegend Speicherinhalt: 490 l Heizungswasserinhalt: 15,2 l zul. Betriebsüberdruck: 10 bar WW-Dauerleistung: 936 l/h (38 kW) bei Heizungsvorlauf 60 Grd.C und Zapfstellentemperatur 45 Grd.C WW-Ausgangsleistung: 623 l/10 min bei Speichertemperatur 60 Grd.C und Zapfstellentemperatur 45 Grd.C Vor-/Rücklaufanschluss R 1 Kalt-/Warmwasseranschluss R 1 Zirkulationanschluss R 3/4 Produktmaße: Höhe/Breite/Tiefe 1802/790/900 mm Kippmaß 1954 mm Gewicht 170 kg Jahreszeitbedingte Warmwasserbereitungs- Energieeffizienzklasse B (Spektrum A+ bis F) Breite: 790 mm, Höhe: 1802 mm, Tiefe: 900 mm, Energieeffizienzklasse: B, Inhalt: 490 l, Werkstoff des Boilers: Stahl, mit Thermometer: true, mit Manometer: false, Nenndurchmesser Warmwasseranschluss: 1 Zoll (25), Nenndurchmesser kaltes Trinkwasser: 1 Zoll (25), Material Mantel: Stahl, mit Reinigungsöffnung: true, Schutzanode: true, Wandaufstellung: false, Oberflächenschutz Gefäß: emailliert, mit Druckreduzierventil: false, Wärmeübertragung: Spirale, Anschluss kaltes Trinkwasser: Außengewinde konisch (NPT), Anschluss Warmwasser: Außengewinde konisch (NPT), Rohraußendurchmesser Zirkulationsleitung: 26,44 mm, Anschluss Zirkulationsleitung: Außengewinde konisch (NPT), Platzierung vertikal: true, Max. Arbeitsdruck primär: 10 bar, Max. Arbeitsdruck sekundär: 10 bar, Primärer Anschluss: Außengewinde konisch (NPT)
Weitere Informationen:
Hersteller:
Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
UNISTOR-PLUS-VIH-R-500/3-BR
Ident Code:
0010020641
Weitere Suchbegriffe: vaillant pufferspeicher, trinkwassertank, pufferspeicher 490 l, Boiler, Kochendwassergerät, Durchfluß-Wassererwärmer, Warmwassergerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.860,24*
€ 2.069,65*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.971,96*
€ 2.188,16*
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.048,67*
€ 2.282,49*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.188,16*
€ 2.603,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.166,52*
€ 2.578,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.066,45*
€ 2.459,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.012,20*
€ 2.394,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.971,96*
€ 2.346,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.