Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VAILLANT uniSTOR excl. VIH RW 300/3 MR WW-Speicher, 300 l rund, stehend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1210348
Hersteller:
     Vaillant
Herst.-Nr.:
     UNISTOR-EXCLUSIVE-VIH-RW-300/3-MR
EAN/GTIN:
     4024074795033
Suchbegriffe:
Standspeicher
Warmwasserspeicher
vaillant standspeicher
standspeicher
uniSTOR excl. VIH RW 300/3 MR Warmwasserspeicher, rund, stehend, für die Kombination mit Wärmepumpen Produktvorteile: Mit Green iQ ausgezeichnet, Monovalenter Warmwasserspeicher, indirekt beheizt, Trinkwasserseitig (Speicher und Rohr- wendel mit hochwertiger Emailierung, Digitale Speicheranzeige (Temperatur, Speicherladung und Fehlermeldungen), Glattrohrregister mit großer, speziell für Wärmepumpen ausgelegter Wärmeübertragungsfläche, Einfache Einbringung durch abnehmbare Wärmedämmung Ausstattung: Hochwertige Vakuum-Wärmedämmung, Integrierte Fremdstromanode, Rohrwendelwärmetauscher, Reinigungsflansch / Flansch für E-Heizstab, Zirkulationsanschluss, Transportlaschen beiliegend Speicherinhalt: 281 l Heizungswasserinhalt: 20,4 l zul. Betriebsüberdruck: 10 bar Dauerleistung: 1063 l/h (43 kW) bei Heizungsvorlauf 60 Grd.C und Zapfstellentemperatur 45 Grd.C Ausgangsleistung: 377 l/10 min bei Speichertemperatur 60 Grd.C und Zapfstellentemperatur 45 Grd.C Wärmetauscherfläche Heizung: 3,12 m2 Vor-/Rücklaufanschluss R 1 Kalt-/Warmwasseranschluss R 1 Zirkulationanschluss R 3/4 Produktmaße: Höhe/Breite/Tiefe 1929/690/775 mm Kippmaß 2049 mm Einbringmaße o. Dämmung: Höhe/Breite/Tiefe 1773/500/500 mm Kippmaß 1850 mm Gewicht Produkt 153 kg Gewicht Einbringung 119 kg Jahreszeitbedingte Warmwasserbereitungs- Energieeffizienzklasse A (Spektrum A+ bis F) Breite: 690 mm, Höhe: 1929 mm, Tiefe: 775 mm, Durchmesser: 690 mm, Energieeffizienzklasse: A, Inhalt: 281 l, Werkstoff des Boilers: Stahl, mit Thermometer: true, mit Manometer: false, Nenndurchmesser Warmwasseranschluss: 1 Zoll (25), Nenndurchmesser kaltes Trinkwasser: 1 Zoll (25), Material Mantel: Stahl, mit Reinigungsöffnung: true, Schutzanode: true, Wandaufstellung: false, Oberflächenschutz Gefäß: emailliert, mit Druckreduzierventil: false, Wärmeübertragung: Spirale, Anschluss kaltes Trinkwasser: Außengewinde konisch (NPT), Anschluss Warmwasser: Außengewinde konisch (NPT), Rohraußendurchmesser Zirkulationsleitung: 26,44 mm, Anschluss Zirkulationsleitung: Außengewinde konisch (NPT), Platzierung vertikal: true, Max. Arbeitsdruck primär: 10 bar, Max. Arbeitsdruck sekundär: 10 bar, Primärer Anschluss: Außengewinde konisch (NPT)
Weitere Informationen:
Hersteller:
Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
UNISTOR-EXCLUSIVE-VIH-RW-300/3-MR
Ident Code:
0010020667
Weitere Suchbegriffe: Boiler, Kochendwassergerät, Durchfluß-Wassererwärmer, Warmwassergerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 1.928,07*
€ 2.158,01*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 2.128,27*
€ 2.379,05*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.379,05*
€ 2.831,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.354,43*
€ 2.801,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.242,92*
€ 2.669,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.184,05*
€ 2.599,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.128,27*
€ 2.532,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.