Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Warmwasserspeicher 10 Liter eloSTOR plus Untertisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1210362
Hersteller:
     Vaillant
Herst.-Nr.:
     VEN10/7U
EAN/GTIN:
     4024074802014
Suchbegriffe:
Heißwasserboiler
Kleinspeicher
Temperatur-Regler
Temperaturregeleinheit
VEN 10/7 U Elektro-Speicher drucklos Untertisch Produktvorteile, Niederdruck-Untertisch-Wandspeicher, einfache Montage durch 230 V An- schlusskabel mit Schukostecker, Energiesparstellung bei 60 Grad C, Frostschutzfunktion, Aktivierbarer Verbrühschutz Ausstattung, Wasserbehälter aus Polypropylen, Temperaturregler stufenlos ein- stellbar von 7 bis 85 Grad C, Spritzwasserschutz (IP 24 D) und Schutzisolation, Sicherheitstemperaturbegrenzer, rücksetzbar Nenninhalt 10 l Anschlusswert 2 kW Netzspannung 1/N/PE 230 V/50 Hz Mischwassermenge von 40 Grd.C 18,5 l Kalt-/Warmwasseranschluss R 3/8 Höhe/Breite/Tiefe 482/290/283 mm Gewicht (befüllt) 18 kg Jahreszeitbedingte Warmwasserbereitungs- Energieeffizienzklasse A (Spektrum A+ bis F) Breite: 290 mm, Höhe: 482 mm, Tiefe: 284 mm, Nennleistung: 2 kW, mit Armatur: false, Durchmesser: 290 mm, Volumen des Behälters: 10 l, Energieeffizienzklasse: A, mit Temperaturbegrenzung: true, Werkstoff des Boilers: Kunststoff, mit Thermometer: false, mit Temperaturanzeige: false, Frequenz: 50 Hz, Schutzart (IP): IP24, Anschlussspannung: 230 V, Platzierung horizontal: false, Energieeffizienz Warmwasser: 37%, Zapfprofil: XXS, Nenndurchmesser Zapfanschluss: 3/8 Zoll (10), Nenndurchmesser Warmwasseranschluss: 3/8 Zoll (10), Nenndurchmesser kaltes Trinkwasser: 3/8 Zoll (10), Material Mantel: Kunststoff, Zapfleistung bei 60 °C, Dauerbetrieb: 10 l/min, Aufwärmzeit von 10 °C bis 65 °C: 18 min, mit Reinigungsöffnung: true, Schutzanode: false, Wandaufstellung: true, Rohraußendurchmesser kaltes Trinkwasser: 16,7 mm, Rohraußendurchmesser warmes Trinkwasser: 16,7 mm, Niederdruckausführung: true, mit Zirkulationsanschluss: false, mit Druckreduzierventil: false, Anschluss kaltes Trinkwasser: Außengewinde, Anschluss Warmwasser: Außengewinde, Anschluss Zirkulationsleitung: sonstige, Anschluss Zapfanschluss: Außengewinde, Platzierung vertikal: true, Duo-Ausführung: false, Ausführungsform: hängend, Max. zulässiger Betriebsdruck: 1 bar, Dreiphasenausführung: false, Anschluss an Warmwasserleitung: false, mit Nachtstromschaltung: false, Nenndurchmesser Zirkulationsleitung: sonstige, Geeignet für kochendes Wasser: false, mit Wasserkühler: false, Sockel-/Unterbauboiler: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
VEN10/7U
Ident Code:
0010021144
Weitere Suchbegriffe: Temperaturregler, Standspeicher, Warmwasserspeicher, vaillant warmwasserspeicher 10l, heißwasserboiler, vaillant heißwasserboiler, Boiler, Kochendwassergerät, Durchfluß-Wassererwärmer, Warmwassergerät
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 209,29*
€ 254,45*
4 Tage
5
Frei Haus
ab € 213,16*
€ 259,42*
Frei Haus
ab € 213,20*
€ 259,44*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 211,89*
€ 264,26*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 264,11*
€ 316,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 316,89*
€ 377,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 316,82*
€ 377,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 308,25*
€ 366,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,99*
€ 351,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,11*
€ 314,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.