| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1218581 Herst.-Nr.: 0010023534 EAN/GTIN: 4024074834848 |
|
|
| | |
| VWZ Luftkanal Muffe 500x600 für recoCOMPACT und versoTHERM Hinweis: Zur Verbindung des VWZ Luftkanal Bogens mit dem VWZ Luftkanal sowie von zwei VWZ Luftkanälen untereinander als Verlängerung. Zur Verbindung eines Bogens sind zwei Muffen notwendig. Breite: 500 mm, Höhe: 600 mm, Oberflächenschutz: sonstige, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: Kunststoff, Arbeitslänge: 50 mm, Formstückverbindung: false, Rohrverbindung: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 0010023534 | Ident Code: | 0010023534 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 46 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 64,52* | € 83,17* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 71,40* | € 91,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|