Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VAILLANT recoCOMPACT exclusive VWL 59/5 Luft/Wasser-Wärmepumpe inkl. Lüftun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1218593
Hersteller:
     Vaillant
Herst.-Nr.:
     RECOCOMPACT-EXCLUSIVE-VWL59/5
EAN/GTIN:
     4024074830994
Suchbegriffe:
Heizungswärmepumpe
Wärmepumpe
Wärmepumpen
wärmepumpen
recoCOMPACT VWL 59/5 S2 Luft- Wasser-Wärmepumpe für Innenaufstellung mit integrierter, kontrollierter Wohnraumlüftung und Warmwasserspeicher Produktvorteile: All-in-One-Lösung in Kompaktausführung, Luft/Wasser Wärmepumpe innen aufgestellt mit Warmwasserspeicher und zentralem Lüftungsgerät mit 2-stufiger Wärmerückgewinnung, Sehr leiser Betrieb, mit Green iQ ausgezeichnet, Intelligente Nutzung von selbsterzeugter Energie (SG Ready und PV Ready), Eckaufstellung (links und rechts) und Wandaufstellung möglich, Bessere Luftqualität durch Agua-Care, Integrierter Luftfeuchtigkeitssensor Ausstattung: Warmwasserspeicher mit Bruttovolumen 225 l, Zentrale Wohnraumlüftung recoVAIR VAR 260 bzw. 360 integriert, Serienmäßige Endkunden-App für iPhone und Android Smartphones, Sensorgesteuerter modulierender Kompressor, Membranausdehnungsgefäß 24 l, Reihenpufferspeicher 18 l, E-Heizstab 5,4 kW (400V), mehrstufig, SoundSafeSystem, Gutschein für Kommunikationsmodul VR 920, Abluftmodul, Integrierter aktiver Kühlbetrieb (dafür muss das Heizsystem bauseitig vorbereitet sein sowie ein Kodierwiderstand eingesetzt werden), Serienmäßig integrierter Wärmemengenzähler (BAFA anerkannt) und Stromzähler Heizleistung (A-7/W35) 5,73 kW Leistungszahl 2,86 Heizleistung (A2/W35) 3,26 kW Leistungszahl 4,04 Heizleistung (A7/W35) 4,92 kW Leistungszahl 4,46 Heizleistung (A10/W35) 3,10 kW Leistungszahl 5,17 Kühlleistung (A35/W7) 2,85 kW EER 2,54 Kühlleistung (A35/W18) 4,85 kW EER 4,13 Maximale Temperatur, mit Wärmepumpe 55 Grd.C, mit Wärmepumpe+Zusatzheizung 75 Grd.C Höhe/Breite/Tiefe 1880/1600/750 mm Gewicht 452 kg Schallleistungspegel 54 dB(A) Kältemittel R410a Kältemittelinhalt 1,4 kg Treibhauspotenzial GWP 2088 Co2 Äquivalent 2,92 t Jahreszeitbedingte Raumheizungs- Energieeffizienzklasse 55 C A++ Jahreszeitbedingte Raumheizungs- Energieeffizienzklasse 35 C A+++ (Spektrum A+++ bis D) Jahreszeitbedingte Warmwasser- Energieeffizienzklasse A (Spektrum A+ bis F) Art der Regelung: witterungsabhängige Regelung, Fernbedienbar: true, Datentransfer über USB: false, Geeignet für Zusatzheizung Zentralheizung: true, Datentransfer über Busverbindung: true, Geeignet für aktive Kühlung: true, Schwimmbadregelung: false, Geeignet für warmes Trinkwasser: true, Raumtemperaturregelung: true, Geeignet für Schwimmbadwasserheizung: false, Aufstellung Gerät: Innenaufstellung, Typ Kältemittel: R410a, Datentransfer über Internet: true, Anschluss und Reglung mehrere Heizkreise möglich: true, Art der Optimierung: Kommunikationsprotokoll (OpenTherm), Modulierender Kompressor: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
RECOCOMPACT-EXCLUSIVE-VWL59/5
Ident Code:
0010023016
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 12.217,67*
€ 12.581,43*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 14.077,57*
€ 14.432,81*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14.432,81*
€ 17.175,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14.330,82*
€ 17.053,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14.105,96*
€ 16.786,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14.077,57*
€ 16.752,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.