Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RGB-Set Controller m. Fernbedienung 12-24V DC je 1x 5A rot/grün/blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1218725
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     18233000
EAN/GTIN:
     4251433922605
Suchbegriffe:
LED-Controller
LED-Farbsteuerung
LED-Sequenzer
RGB-Controller
RGB-Funksteuerung. RGB-Funksteuerung zur Ansteuerung von RGB-LED-Modulen im Farblichtbereich. Controller: Spannung: 12-24 V DC, Strom: max. 3 x 3,33 A, Leistung: max. 120 W / 240 W (12 V DC / 24 V DC), Ansteuerung: negativ (gemeinsame Anode), Funkfrequenz: 869,5 MHz, Reichweite (Sichtverbindung): bis zu 20 m, Maße: L 178 x B 46 x H 18 mm, Material: Kunststoff, Lieferung: inkl. Zugentlastung, Controller pro Fernbedienung: max. 4 (bei optimaler Funkverbindung) Fernbedienung: Spannung (Batterie): 4,5 V DC - 3 x AAA (nicht im Lieferumfang), Funkfrequenz: 869,5 MHz, Sendeleistung (Ps) < 0 dBm, Reichweite (Sichtverbindung): bis zu 20 m, Maße: L 120 x B 48 x H 18 mm, Material: Kunststoff Funktionsumfang: - Ein / Aus - RGB-Farbwechsel über Touchwheel - Dimmtasten für rot / grün / blau - Farbverlauf: Start / Stopp - Farbverlauf: Geschwindigkeit Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) III, Spannung: 12V 24V, Leistung: 240W, Art der Dimmung: Funksteuerung. Schutzklasse: III, Ausführung: dynamisch, Geeignet für Außengebrauch: false, Ausgangsspannung: 12...24 V, Ausgangsleistung: 1...240 W, Schutzart (IP): IP20, Ausgangsstrom: -...- mA, Geeignet für Konstantstrom: false, Geeignet für Konstantspannung: true, Geeignet für Gleichspannung (Primärseite): true, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Dimmung 0-10 V: false, Dimmung 1-10 V: false, Dimmung DALI: false, Dimmung DMX: false, Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): false, Dimmung GPRS: false, Dimmung LineSwitch: false, Dimmung herstellerspezifisch: false, Dimmung Netzspannungsmodulation: false, Dimmung Phasenabschnitt: false, Dimmung Phasenanschnitt: false, Dimmung programmierbar: false, Dimmung RF: false, Dimmung Sine Wave Reduction: false, Dimmung Touch and Dim: false, Dimmung Zigbee: false, Dimmung mit Push-button: false, Ohne Dimmfunktion: false, Dimmung DSI: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Brumberg-Leuchten GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
18233000
Ident Code:
18233000
Weitere Suchbegriffe: led-farbsteuerung 12v, led controller
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 78,86*
€ 78,86*
€ 5,00*
ab € 63,96*
€ 80,46*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 64,05*
€ 80,56*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 65,72*
€ 82,47*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 72,55*
€ 90,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,92*
€ 108,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,87*
€ 106,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,76*
€ 102,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,94*
€ 98,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,55*
€ 86,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.