Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1218865 Herst.-Nr.: A9FDB7613 EAN/GTIN: 3606489508296 |
| |
|
| | |
| AFDD - Fehlerlichtbogenschutzeinrichtung (Brandschutzschalter) in Kombination mit einem Leitungsschutzschalter, Acti 9 iDPN N Arc. 1-polig+N, 13A, B-Charakteristik. Ausschaltvermögen 6kA nach EN 60898, Betriebspannung 230/240V AC. Beim Erkennen eines gefährlichen serielle oder parallele Fehlerlichtbögen löst der AFDD aus, um den fehlerhaften Abgang vom Stromnetz zu trennen. Zusätzlich zum Schutz von Fehlerlichtbögen schützt das Gerät gegen Kurzschluss, Überlast und Netzüberspannungen. Range Benefits- Fehlerlichtbögen können durch schlechte bzw. schadhafte Kabelisolierungen oder durch fehlerhafte Anschlüsse entstehen und einen Brand auslösen. Normen- EN/IEC 62606,IEC 60898-1. Spannungsart: AC, Einbautiefe: 44 mm, Bemessungsstrom: 13 A, Bemessungsspannung: 230 V, Frequenz: 50 Hz, Auslösecharakteristik: B, Polzahl: 2, Energiebegrenzungsklasse: 3, Überspannungskategorie: 3, Verschmutzungsgrad: 2, Breite in Teilungseinheiten: 2, Schutzart (IP): IP20, Mitschaltender Neutralleiter: true, Bemessungsabschaltvermögen nach EN 60898: 6 kA, Zusatzeinrichtungen werkseitig angebaut: Brandschutzschalter, Baugröße (nach DIN 43880): 2 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | A9FDB7613 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 90,86* | € 112,34* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 100,61* | € 122,75* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 126,18* | € 168,91* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 147,85* | € 176,93* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 151,74* | € 182,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|