| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1223783 Herst.-Nr.: BR6510037035 EAN/GTIN: 4012740900089 |
| |
|
| | |
| Außeneck aus Grundprofil zu BR 68x100mm Oberteil 80mm in lichtgrau. Außeneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. Farbe: grau, Breite: 100 mm, Ausführung: Unterteil, Halogenfrei: false, Tiefe: 68 mm, RAL-Nummer: 7035, Oberflächenschutz: unbehandelt, Werkstoffgüte: Polyvinylchlorid (PVC), Einsatztemperatur: -5...60 °C, Werkstoff: Kunststoff, Montageart der Oberteile: innenliegend, Anzahl der Oberteile: 1, Montagelochung im Boden: true, mit Kabelhalteklammer: false, mit Kanalverbinder: false, Oberteilbreite 1: 80 mm, mit Schutzfolie: true, Symmetrisch: true, Winkel: 90 °, Antibakterielle Behandlung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | BR6510037035 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PVC-Kabelbühne (Teile), Kunststoffkanal (Kabel-, Teile), PVC-Kanal (Kabel-, Teile), Kabelkanal (PVC-, Teile), PVC-Kabelkanal (Teile) |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 19,27* | € 26,67* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 19,46* | € 26,79* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 19,51* | € 26,97* | | | | | 31 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 19,97* | € 27,67* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 20,47* | € 28,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|