| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1223837 Herst.-Nr.: BR6517057035 EAN/GTIN: 4012740910620 |
| |
|
| | |
| Flachwinkel aus Grundprofil zu BR 68x170mm Oberteil 80mm in lichtgrau. Flachwinkel aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. Farbe: grau, Breite: 170 mm, Ausführung: Unterteil, Halogenfrei: false, Tiefe: 68 mm, RAL-Nummer: 7035, Oberflächenschutz: unbehandelt, Werkstoffgüte: Polyvinylchlorid (PVC), Einsatztemperatur: -5...60 °C, Werkstoff: Kunststoff, Montageart der Oberteile: innenliegend, Anzahl der Oberteile: 1, Montagelochung im Boden: true, mit Kabelhalteklammer: false, mit Kanalverbinder: false, Oberteilbreite 1: 80 mm, Richtung: steigend/fallend, mit Schutzfolie: true, Symmetrisch: true, Winkel: 90 °, Antibakterielle Behandlung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | BR6517057035 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PVC-Kabelbühne (Teile), Kunststoffkanal (Kabel-, Teile), PVC-Kanal (Kabel-, Teile), Kabelkanal (PVC-, Teile), PVC-Kabelkanal (Teile) |
| | |
| |