| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1223840 Herst.-Nr.: BR6517087035 EAN/GTIN: 4012740910972 |
| |
|
| | |
| T-Stück aus Grundprofil zu BR 68x170mm Oberteil 80mm in lichtgrau. T-Stück aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. Farbe: grau, Breite: 170 mm, Ausführung: Unterteil, Halogenfrei: false, Tiefe: 68 mm, RAL-Nummer: 7035, Oberflächenschutz: unbehandelt, Werkstoffgüte: Polyvinylchlorid (PVC), Einsatztemperatur: -5...60 °C, Werkstoff: Kunststoff, Montageart der Oberteile: innenliegend, Anzahl der Oberteile: 1, Montagelochung im Boden: true, mit Kabelhalteklammer: false, mit Kanalverbinder: false, Oberteilbreite 1: 80 mm, mit Schutzfolie: true, Symmetrisch: true, Antibakterielle Behandlung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | BR6517087035 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PVC-Kabelbühne (Teile), Kunststoffkanal (Kabel-, Teile), PVC-Kanal (Kabel-, Teile), Kabelkanal (PVC-, Teile), PVC-Kabelkanal (Teile) |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 38,68* | € 51,26* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 38,75* | € 51,38* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 39,34* | € 51,94* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 39,99* | € 52,73* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 41,41* | € 54,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|