Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Speicherheizgerät 2kW mit elektronischem Laderegler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1225800
Hersteller:
     Vaillant
Herst.-Nr.:
     VSU200/5EL
EAN/GTIN:
     4024074829820
Suchbegriffe:
Speicherheizgeräte
Wärmespeicher
Temperatur-Regler
Temperaturregeleinheit
Elektro-Speicherheizgerät VSU 200/5 EL mit elektr. Laderegler Produktvorteile, Energieeffiziente Speicheraufladung dank exakter Restwärmeerfassung/ Speichernachladung über den elektronischen Aufladeregler, Elektronisch geregelte Wärmeabgabe über integrierten Entladeregler mit Zeitsteuerung und Fenster-offen- Erkennung, Bedarfsgerechte Raumtemperatur dank zeitlich einstellbarer Sollvorgabe (adaptive Startfunktion), Verbessertes Wärmerückhaltevermögen durch gekapselten Speicherkern und hochwertiger Wärmedämmung, Geringe Lüftergeräusche durch Lüfteraufhängung direkt an der Geräterückwand Ausstattung, Integrierter, elektronischer Auflade- und Entladeregler mit Zeitsteuerung (Wochenprogramm),Fenster-offen- Erkennung und adaptiver Startfunktion (ErP Ready), Umschaltbare, komplett vorverdrahtete Rohrheizkörper aus hochhitzebeständigem Edelstahl, Integriertes Wandabstandsgitter, serienmäßiger Flusenfilter integriert, Hochwertiges Stahlblechgehäuse, Farbe RAL 9016 (verkehrsweiss), Einheitliche Kernsteingröße, Zusatzheizung und Schnittstelle für DC Steuereingang als Zubehör erhältlich, Standkonsolen und externe Raumtemperaturregler als Zubehör erhältlich Heizleistung 2,0 kW Elektr. Leistungsaufnahme bei 3/N/PE 400V/50Hz, 100% 2,0 kW Elektr. Leistungsaufnahme bei 3/N/PE 400V/50Hz, 92% 1,83 kW Elektr. Leistungsaufnahme bei 3/N/PE 400V/50Hz, 84% 1,67 kW Elektr. Leistungsaufnahme bei 3/N/PE 400V/50Hz, 75% 1,5 kW Elektr. Leistungsaufnahme bei 1/N/PE 230V/50Hz, 100% 2,0 kW Maße (unverpackt) Höhe/Breite/Tiefe 650/605/245 mm Gewicht unverpackt 118 kg Farbe: weiß, Breite: 605 mm, Ausführung: Standardspeicher, Höhe: 650 mm, Tiefe: 245 mm, Gewicht: 118 kg, mit Zusatzheizung: false, Anzahl der wählbaren Leistungsstufen: 4, mit Temperaturregler: true, mit statischer Entladung: false, Nennanschlussleistung: 2 kW, mit vormontiertem Heizkörper: true, mit elektronischem Aufladeregler: true, AC-Steuersystem wählbar: true, Störanzeige: true, mit Thermorelais: true, Flusensieb im Luftansaugbereich: true, An DC-Steuersystem anschließbar: true, Anschlussspannung: 400 V, Anschlussleistung: 1,5...2 kW, Nennspannung 1: 400 V, Nennspannung 2: 230 V
Weitere Informationen:
Hersteller:
Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
VSU200/5EL
Ident Code:
0010023889
Weitere Suchbegriffe: Temperaturregler, vaillant speicherheizgeräte, temperatur regler, Heizlüfter, Radiator (elektrisch)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 768,42*
€ 908,97*
1 Tag
3
€ 45,00*
ab € 774,36*
€ 909,53*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 884,75*
€ 1.033,57*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.033,57*
€ 1.229,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.012,37*
€ 1.204,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 964,87*
€ 1.148,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 931,57*
€ 1.108,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 884,75*
€ 1.052,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.