Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Speicherheizgerät 1,8kW Flachbaur. elektron. Laderegler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1225807
Hersteller:
     Vaillant
Herst.-Nr.:
     VSF180/5
EAN/GTIN:
     4024074829899
Suchbegriffe:
Flachspeicher
Speicherheizgeräte
Wärmespeicher
Temperatur-Regler
Elektro-Speicherheizgerät VSF 180/5 EL mit elektr. Laderegler Produktvorteile, Energieeffiziente Speicheraufladung dank exakter Restwärmeerfassung/ Speichernachladung über den elektronischen Aufladeregler, Elektronisch geregelte Wärmeabgabe über integrierten Entladeregler mit Zeitsteuerung und Fenster-offen- Erkennung, Bedarfsgerechte Raumtemperatur dank zeitlich einstellbarer Sollvorgabe (adaptive Startfunktion), Verbessertes Wärmerückhaltevermögen durch gekapselten Speicherkern und hochwertiger Wärmedämmung, Geringe Lüftergeräusche durch Lüfteraufhängung direkt an der Geräterückwand Ausstattung, Integrierter, elektronischer Auflade- und Entladeregler mit Zeitsteuerung (Wochenprogramm), Fenster-offen- Erkennung und adaptiver Startfunktion (ErP Ready), Umschaltbare, komplett vorverdrahtete Rohrheizkörper aus hochhitzebeständigem Edelstahl, Integriertes Wandabstandsgitter, serienmäßiger Flusenfilter integriert, Hochwertiges Stahlblechgehäuse, Farbe RAL 9016 verkehrsweiss, Einheitliche Kernsteingröße, Umbausatz zum Zweikreisspeicher, Zusatzheizung und Schnittstelle für DC Steuereingang als Zubehör erhältlich, Standkonsolen, Wand, / Stützkonsolen und externe Raumtemperaturregler als Zubehör erhältlich Heizleistung 1,8 kW Elektr. Leistungsaufnahme bei 3/N/PE 400V/50Hz, 100% 1,8 kW Elektr. Leistungsaufnahme bei 3/N/PE 400V/50Hz, 92% 1,65 kW Elektr. Leistungsaufnahme bei 3/N/PE 400V/50Hz, 84% 1,5 kW Elektr. Leistungsaufnahme bei 3/N/PE 400V/50Hz, 75% 1,35 kW Elektr. Leistungsaufnahme bei 1/N/PE 230V/50Hz, 100% 1,8 kW Maße (unverpackt) Höhe/Breite/Tiefe 546/741/198 mm Gewicht unverpackt 106 kg Farbe: weiß, Breite: 741 mm, Ausführung: Flachspeicher, Höhe: 546 mm, Tiefe: 198 mm, Gewicht: 106 kg, mit Zusatzheizung: false, Anzahl der wählbaren Leistungsstufen: 4, mit Temperaturregler: true, mit statischer Entladung: false, Nennanschlussleistung: 1,8 kW, mit vormontiertem Heizkörper: true, mit elektronischem Aufladeregler: true, AC-Steuersystem wählbar: true, Störanzeige: true, mit Thermorelais: true, Flusensieb im Luftansaugbereich: true, An DC-Steuersystem anschließbar: true, Anschlussspannung: 400 V, Anschlussleistung: 1,35...1,8 kW, Nennspannung 1: 400 V, Nennspannung 2: 230 V
Weitere Informationen:
Hersteller:
Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
VSF180/5
Ident Code:
0010023896
Weitere Suchbegriffe: Temperaturregeleinheit, Temperaturregler, temperaturregler, Heizlüfter, Radiator (elektrisch)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 939,84*
€ 1.090,65*
13 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 944,39*
€ 1.091,19*
€ 53,00*
ab € 947,62*
€ 1.091,76*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.146,28*
€ 1.309,73*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.309,73*
€ 1.558,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.293,20*
€ 1.538,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.232,65*
€ 1.466,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.194,15*
€ 1.421,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.146,28*
€ 1.364,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.