Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VAILLANT Elektroheizgerät eloBLOCK VE 9 9 kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1229173
Hersteller:
     Vaillant
Herst.-Nr.:
     VE9/14
EAN/GTIN:
     4024074831397
Suchbegriffe:
Elektro-Heizkessel
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizkessel
Elektroheizgerät eloBLOCK VE 9 Warmwasser-Zentralheizung kombinierbar mit Wasserspeicher Produktvorteile, Elektro- Wandheizgerät in platz- sparender Ausführung, kurze Montagezeit durch kompakte Bauweise, Hoher Bedienkomfort, Teillastschaltung mit 1/2" oder 1/3 Leistung, Gleichmäßige Betriebsstunden der Heizelemente durch automatische Umreihung, Einschaltverzögerung nach Netzunterbrechnung sowie EVU-Sperrzeit, Zeitverzögerung zwischen den Stufen für geringe Netzbelastung, Einstellbare Leistungsbegrenzung, Leistungsgrößen 24 kW und 28 kW kaskadierbar Ausstattung, Hocheffiziens-Umwälzpumpe, Ausdehnungsgefäß 7l/0,75 bar, Sicherheitsventil 3 bar, Vorlauffühler, Drucksensor, Sicherheitstemperaturbegr. 95 Gr.C, Witterungsgeführter Regler aktivierbar mit Zubehör Außenfühler, Digitales Informations- und Analyse- system, Schutzklasse IP 40 Heizleistung 9 kW Sich.-Nennstromstärke 16 A Höhe/Breite/Tiefe 740/410/310 mm Gewicht 32,9 kg Raumheizungs-Energieeffizienzklasse D (Spektrum A+++ bis D) Breite: 410 mm, Ausführung: hängend, Frequenz: 50 Hz, Höhe: 740 mm, Tiefe: 310 mm, Leistung: 9 kW, mit Thermometer: true, mit Umwälzpumpe: true, mit Manometer: true, mit Füll- und Entleerungshahn: false, Anschluss Vor-/Rücklauf: 3/4 Zoll, mit Überströmventil: true, mit Anschluss Ausdehnungsgefäß: false, mit automatischer Entlüftung: false, Schutzart (IP): IP40, Anschlussspannung: 400 V, Energieeffizienzklasse Raumheizung: D, Trinkwasseranschluss: 3/4 Zoll, Anzahl der Heizelemente: 1, mit Druckausdehnungsgefäß: true, Wasserinhalt Kessel: 10 l, Wasserinhalt Ausdehnungsgefäß: 7 l, Max. Druck Heizung: 3 bar, mit Vorrichtung für Warmwasser: true, mit Vorrang für Warmwasser: true, Max. Druck Warmwasser: 3 bar, Wasserinhalt Warmwasser: 1 l, Max. Regeltemperatur: 70 °C, Modulierend: false, mit Tag-/Nachtfunktion: false, Dreiphasenausführung: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
VE9/14
Ident Code:
0010023691
Weitere Suchbegriffe: Elektroheizkörper, Konvektor, elektro heizkessel vaillant, elektroheizkörper, elektroheizer 9 kw, Heizlüfter, Radiator (elektrisch)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.134,45*
€ 1.300,32*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.140,76*
€ 1.301,32*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.283,99*
€ 1.463,37*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.463,37*
€ 1.741,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.443,92*
€ 1.718,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.374,90*
€ 1.636,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.332,78*
€ 1.586,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.283,99*
€ 1.527,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vaillant
0010027587
ab € 145,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.