| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1229196 Herst.-Nr.: 0010023901 EAN/GTIN: 4024074830147 |
| |
|
| | |
| Elektro-Speicherheizgerät Farbe: weiß, Breite: 780 mm, Höhe: 650 mm, Tiefe: 245 mm, Gewicht: 40 kg, Anschluss: 3/N/PE/400 V, Anschlussleistung: 2,25...3 kW Weitere Informationen: | | Hersteller: | Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 0010023901 | Ident Code: | 0010023901 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Heizlüfter, Radiator (elektrisch) |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 53,00* | ab € 728,39* | € 862,14* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 883,08* | € 1.037,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|