Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VAILLANT Elektro-Speicherheizgerät VSF 180/5 Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1229202
Hersteller:
     Vaillant
Herst.-Nr.:
     0010023907
EAN/GTIN:
     4024074830208
Suchbegriffe:
Flachspeicher
Speicherheizgeräte
Wärmespeicher
flachspeicher
Elektro-Speicherheizgerät Farbe: weiß, Breite: 741 mm, Höhe: 546 mm, Tiefe: 198 mm, Gewicht: 30 kg, Anschluss: 1/N/PE~230 V, 3/N/PE~400 V, Anschlussleistung: 1,35...1,8 kW
Weitere Informationen:
Hersteller:
Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
0010023907
Ident Code:
0010023907
Weitere Suchbegriffe: Heizlüfter, Radiator (elektrisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 53,00*
ab € 884,48*
€ 1.040,88*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.066,10*
€ 1.252,91*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.252,91*
€ 1.490,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.223,89*
€ 1.456,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.128,50*
€ 1.342,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.096,70*
€ 1.305,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.066,10*
€ 1.268,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.